MORSE DRUM Camioane manuale cu tambur

Camioanele de mână cu tambur Morse cu 2 / 3 / 4 roți încarcă și descarcă cu ușurință tobele grele și le mută pe culoase și spații înguste. Au o construcție din oțel pentru rigiditate. Aceste stivuitoare de mână au o capacitate maximă de încărcare de 1200 lb și sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil.

Filtru

Camioanele de mână Morse Drum sunt proiectate pentru a oferi operatorilor o soluție convenabilă și ergonomică pentru mutarea tamburilor în depozite sau fabrici de producție.
MORSE DRUM -

Camioane cu tambur pe 2 roți

Camioanele cu tambur Morse cu două roți sunt ideale pentru mutarea tamburilor din oțel, plastic și fibre în unitățile de procesare și depozitare a alimentelor și a băuturilor. Acestea au degete și cârlige încorporate pentru ridicarea tobelor prin alunecarea sub marginile inferioare și, respectiv, superioare a tamburului. Acestea au roți din cauciuc mulate pentru manipularea tamburilor de până la 1000 lb, prevenind în același timp alunecarea pe suprafețe neuniforme și podele alunecoase. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste camioane cu tobe, disponibile cu înălțimi de 61.25 și 62 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelRoţiÎnălţimeCapacitatePreț (ex. TVA)
A152-5--150 lbs.€370.66
B152-61.25 "1000 lbs.€691.27
C153-61.25 "1000 lbs.€652.46
D155-62 "1000 lbs.€861.86
MORSE DRUM -

Camion cu tambur cu 160 roți seria 4

StilModelMaterialRoţiCapacitatePreț (ex. TVA)
A160Otel carbon-1000 lbs.€962.11
B160-WP-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,390.35
C160-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,374.44
A160MOţel-1000 lbs.-
RFQ
D160-WPOţel-1000 lbs.€1,406.79
MORSE DRUM -

Camion cu tobe cu 3 roți, până la 60.9 cm diametru, capacitate 544 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
125AF6EFJ€561.10

DESCRIERE

  • Camioanele de mână Morse Drum au roți din poliolefină care pot merge cu ușurință atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe aspre.
  • Sunt disponibile în variante cu două / trei / patru roți.
  • Aceste camioane Morse Drum au o capacitate de încărcare de 1000 lb.
  • Camioane de mână cu 4 roți poate suporta întreaga greutate a tamburului și nu necesită sprijin suplimentar.
  • Modelele selectate au piese rezistente la scântei și sunt potrivite pentru utilizare în medii periculoase.

Mecanism de lucru

  • Poziționați camionul Morse Drum lângă tamburul care urmează să fie mutat.
  • Asigurați-vă că roțile camionului cu tambur sunt pe o suprafață stabilă și plană.
  • Verificați dacă mânerele camionului cu tambur sunt în poziție verticală.
  • Aliniați tamburul cu suportul tamburului sau șaua de pe stivuitorul manual.
  • Coborâți tamburul pe suport, asigurându-vă că se așează bine.
  • Prindeți ferm mânerele cu ambele mâini.
  • Începeți să înclinați camionul cu tobe înapoi, menținând o aderență controlată.
  • Deplasați camionul cu tambur împingându-l sau trăgându-l în direcția dorită.
  • Asigurați-vă că calea este liberă de obstacole sau obstacole.
  • Aveți grijă când manevrați camionul cu tambur pentru a menține stabilitatea.
  • Când ajungeți la destinație, coborâți cu atenție camionul cu tambur într-o poziție stabilă.
  • Eliberați strânsoarea de mânere odată ce camionul cu tambur este staționat.
  • Pentru a descărca tamburul, inversați procesul ridicând mânerele, înclinând camionul înainte și glisând tamburul de pe suport.

Întrebări Frecvente

Pot fi folosite camioanele de mână Morse Drum pentru a transporta tobe în sus sau în jos pe scări?

Aceste unități sunt potrivite numai pentru mișcare orizontală. Cu toate acestea, dacă doriți să mutați tobele și pe verticală, luați în considerare cele ale mărcii ridicatoare verticale de tobe.

Cum aleg stivuitorul de mână Morse Drum potrivit pentru nevoile mele?

Când cumpărați un camion de mână Morse Drum, luați în considerare factori precum capacitatea de greutate de care aveți nevoie, tipurile și dimensiunile de bidoane pe care le veți manipula și mediul de lucru (periculos sau nu) pe care îl puteți avea.

Aceste stivuitoare de mână pot fi operate de o singură persoană?

Da, aceste unități pot fi mutate cu ușurință în spațiul de lucru de către o singură persoană.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?