BLICKLE Role cu două roți

Oferă o capacitate de greutate mai mare pe rotor și o productivitate sporită, cu stabilitate sporită, în comparație cu rotile standard. Proiectat pentru a răspândi uniform sarcina pe cele două roți, reducând astfel sarcina pe inch pătrat

Filtru

StilModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 - 5999 lb.Rotitor rotativ4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€319.44
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 - 5999 lb.Caster rigid5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€455.03
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mai mare de 6000 lb.Caster rigid7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€982.14
BLICKLE -

Rotor rotativ dublu

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
ALHD-VSTH 60K792 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€440.23
BLHD-VSTH 80K1232 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€408.26
CLHD-SPO 75K1320 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€248.40
DLHD-GSPO 60K1540 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€308.32
ELSD-GSPO 80K3850 lb.3000 - 5999 lb.Nailon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€408.26
ELSD-GSPO 100K4840 lb.3000 - 5999 lb.Nailon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€629.07
ELSD-GSPO 125K7920 lb.Mai mare de 6000 lb.Nailon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,363.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?