ROBERTSHAW Comenzi ale aparatelor electrice

Controlul electric al gătitului / luminile indicatoare rotunde sunt ideale pentru utilizarea cu aparate care necesită protecție împotriva temperaturii, cum ar fi aragazele de bucătărie, aragazele cu inducție și încălzitoarele de apă. Acestea au o resetare manuală și o combinație de funcționare automată pentru diferite cerințe de serviciu și pot face față la temperaturi de până la 600 de grade Fahrenheit.

Filtru

ROBERTSHAW -

Limita înaltă de control al bucătarului electric

StilModelTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A5225-054440€217.83
B5225-112450€268.41
ROBERTSHAW -

Comenzi electrice pentru gătit

StilModelLungimea tijeiTemp. GamăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC€216.92
B5500-1021 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€36.35
C5500-1131 13 / 16 "0 la 450Infinit120 VAC€61.97
D5500-1031 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€57.22
E5300-6132"60 la 250Infinit120 / 240 VAC€370.27
ROBERTSHAW -

Înlocuire control electric bucătar

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A5500-135120 VAC€56.01
B5502-303120 VAC€46.01
C5502-309120 VAC€44.50
B5502-474120 VAC€41.47
D5502-347208 VAC€62.79
B5502-472240 VAC€41.42
A5500-235240 VAC€55.00
B5502-370240 VAC€36.37
B5502-359240 VAC€49.45
ROBERTSHAW -

Termostat electric de control al bucătăriei

Robertshaw produce termostate electrice de gătit pentru încălzire electrică, auto, transport, depozitare și aplicații de alimentare cu apă. Aceste termostate de gaz sunt unități de înlocuire pentru Ranco G1 și Seria 5300 unități de înlocuire a termostatului. Termostatele de gaz Robertshaw oferă o sensibilitate ridicată fără a suprasolicita metalul și sunt potrivite pentru aplicații dure care necesită un control precis al temperaturii. Acestea au două diafragme din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și pentru a gestiona temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Aceste termostate de control folosesc un mecanism de acțiune rapidă cu un pol dublu (DPST) pentru o oprire pozitivă. Aceste termostate pentru cuptor Robertshaw sunt furnizate cu terminale montate în patru poziții diferite pentru a asigura o instalare strânsă. Comutatorul rotativ atașat sau comutatorul infinit reglează puterea generată de un element de încălzire electric. Alegeți dintr-o gamă largă de termostate pentru cuptor Robertshaw, având lungimi de tijă de până la 2 inci.

StilModelÎnlocuieșteLungimea tijeiVoltajPreț (ex. TVA)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC€244.57
A5300-711-2"120 / 277 VAC€173.60
B5300-651-2"120 / 277 VAC€208.27
C5300-612-2"120 / 277 VAC€372.99
D5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€125.83
E5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€283.08
F5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€365.70
G5300-401-13 / 16 "Milivolt€204.31
H5300-641-2"120 / 277 VAC€342.61
I5000-813--120 / 277 VAC€420.81
J5300-618-2"120 / 277 VAC€331.81
G5300-406-13 / 16 "Milivolt€289.10
K5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€191.53
L5000-851--120 / 277 VAC€325.85
M5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€273.13
N5300-041Seria 53003 / 16 "120 / 277 VAC€209.08
B5300-735Seria Ranco G12"120 / 277 VAC€235.41
ROBERTSHAW -

Cuplu termic 6 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1970-072CT9CBX€33.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?