DAYTON Controlul vitezei ventilatorului

Filtru

DAYTON -

Comenzi de viteză

Comenzile reglabile ale vitezei Dayton sunt folosite pentru a gestiona viteza ventilatoarelor de tavan Dayton comerciale și industriale. Aceste comenzi rotative ale vitezei dispun de un cadran pornit/oprit pentru a oferi o reglare precisă a plăcii cu indicarea direcției. Sunt listate UL pentru funcționare în siguranță și includ șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi de viteză, disponibile cu valori nominale de curent de 6 și 10 amperi.

StilModelLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereTipVoltajPreț (ex. TVA)
A35YV94-1Cutie de joncțiune individuală4.250.5/0.2550Formularul de mai jos115/230€1,176.13
B35YV92-2.75-3.750.5/0.25502-viteză115/230€771.51
C1AGV32.75 "2-1/2 "Cutie single Gang-1-Glisați, 3 poziții w / Off-€5.75
D43Y1402.75 "2"Cutie de joncțiune individuală4.5 "0.5/0.2550Apelare la distanță115/230€642.70
E48C1722.75 "1-1/4 "Cutie single Gang4.5 "6720Rotativ, reglabil115€83.88
F5NRA43"2"-5"5540Rotativ cu comutator înainte / înapoi120€108.28
G48C1734.12 "2-1/2 "Cutie single Gang4.5 "101200Rotativ, reglabil115€129.26
DAYTON -

Comenzi de viteză reglabile, rotative, 120V

Comenzile de viteză reglabile Dayton sunt concepute pentru a controla viteza ventilatoarelor de tavan Dayton comerciale și industriale. Aceste comenzi rotative ale vitezei au un cadran pornit/oprit pentru a oferi o reglare precisă a plăcii cu indicarea direcției. Sunt listate UL pentru funcționare în siguranță și includ șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi de viteză reglabilă de 120 V, disponibile în valori nominale de curent de 1, 3, 8 și 12 A.

StilModelAdâncimeMax. AmperiLăţimePreț (ex. TVA)
A22PP741-1/4 "124.5 "€130.97
B22PP731-1/4 "82.75 "€144.55
C22PP721-3/8 "32.75 "€49.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?