Motoare Farm Duty

Filtru

Motoarele de serviciu fermă funcționează bine în operațiuni grele și grele și sunt ideale pentru setările agricole. Acestea au carcase care le protejează de umiditate. Aceste motoare sunt potrivite pentru...Află mai multe

BALDOR MOTOR -

Motor de agitare a cerealelor, 208-230 V, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56Z

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSL3509MAJ6WAV€1,484.52
BALDOR MOTOR -

Motor HVAC, 115/230V, 1800 rpm, 0.5 CP, 1 fază, TEAO, cadru 56YZ

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CHC345AAJ6QCM€837.51
LEESON -

C215K17FB73A Motor de uz general pentru serviciu agricol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
141311.00AJ2TCF€2,634.60
LEESON -

M6T17FB197A Motor de uz general pentru serviciu agricol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
119533.00AJ2RDV€1,347.27
LEESON -

M6K17FB56A Motor de uz general pentru serviciu agricol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
117689.00AJ2QXR€259.04
MARATHON MOTORS -

Motor ventilator de aerare, 3/4 CP, 3450 rpm, 115/230VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5KC37NN3544TAJ2MTJ€549.84
DAYTON -

Condensator de pornire a motorului agricol Tefc 1-1/2hp 1725rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4K998AD8FWU€1,080.32
CENTURY -

Motor Duty Farm Faza Divizată Teao 1/2cp 1725 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PD1050AV1AD2LUM€663.82
DAYTON -

Motor ventilator păsări 3 faze Teao 1 Hp 850 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1YAZ2AB4HJX€1,565.24
1...34

Motoare Farm Duty

Motoarele pentru serviciu fermă produc un cuplu de pornire ridicat și facilitează un curent moderat de pornire pentru transportoare, curățătoare de hambare, compresoare și pompe de gunoi de grajd. Aceste unități pre-lubrificate au un finisaj epoxidic pentru rezistență la temperaturi ridicate și umiditate, oferind o mișcare lină a componentelor motorului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste motoare agricole de la mărci precum Baldor, Secol, Dayton, Marathon Motors și Leeson. Baldor motoarele agricole dispun de rulmenți dublu etanșați pentru a reduce pierderile prin frecare și pentru a preveni supraîncălzirea. Aceste motoare de serviciu fermă sunt, de asemenea, integrate cu o supapă de evacuare a condensului pentru a elimina excesul de umiditate condensat prin răcirea motorului, ceea ce poate duce la coroziunea pieselor motorului și la spargerea pompei atunci când apa îngheață. Dayton motoarele de serviciu fermă sunt capabile să ofere operațiuni de funcționare continuă în aplicații precum ventilatoare de aerare, antrenare a melcului, agitatoare pentru cereale, acționări turn de irigare și uscător de recoltă. Aceste motoare agricole au cadru de oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la sarcini mari de impact. În plus, ele sunt echipate cu o carcasă complet închisă, neventilata, cu capace pentru condensatoare cu garnituri, cutii de joncțiune și dispozitiv de fixare a arborelui pentru a preveni pătrunderea contaminanților externi și deteriorarea motorului. Motoarele de serviciu fermă complet închise de la aceste mărci împiedică pătrunderea insectelor, rozătoarelor și a altor materiale străine.

Utilizeaza

Aceste motoare de serviciu fermă sunt potrivite pentru aplicații cu cuplu de pornire scăzut până la ridicat în industria agregatelor și a cimentului, tratarea aerului, industria alimentară și a băuturilor, chimică, petrol și gaze.

DESCRIERE

Dayton Motoare Farm Duty

  • Motoarele Dayton pentru serviciul fermă mențin ventilatoarele în mișcare în condiții de sarcină grea.
  • Au un design de motor complet închis, răcit cu ventilator, pentru a preveni contaminarea motorului.
  • Aceste motoare de serviciu fermă cuprind un ventilator care suflă în exterior peste motor, menținându-l rece, în loc să permită aerului exterior să circule liber în interiorul motorului.
  • Sunt echipate cu un cadru din oțel laminat pentru o durabilitate sporită și au rulmenți cu bile pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Unitățile sunt disponibile în pozițiile de instalare orizontale, verticale și în toate unghiurile, cu opțiuni de montare leagăn / știft / jug / bază / flanșă, special concepute pentru operațiuni, inclusiv aplicații pentru incubație și păsări de curte.
  • Aceste motoare de serviciu fermă sunt furnizate în unități monofazate sau trifazate pentru performanțe eficiente și robuste.

Baldor Super-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • Motoarele Baldor sunt utilizate pe uscătoarele de recoltă cu ventilator axial cu palete, cu o pornire ușoară și oferă eficiență la sarcină completă la o tensiune de până la 460V.
  • Aceste unități protejează împotriva problemelor de zgomot și vibrații de la regenerarea motorului și sunt, de asemenea, mai puțin sensibile la variațiile de tensiune.
  • Au vopsea epoxidica maro pentru medii dure.
  • Motoarele Baldor furnizează vaselină rezistentă la umezeală, capabilă să reziste la temperaturi de izolație Clasa F (până la 155 de grade Celsius).
  • Baldor 1 tel motoarele de serviciu fermă sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală.

Secol Motoare

  • Motoarele de ventilatoare agricole Century, cu un cuplu ridicat de pornire, oferă servicii de încredere în timpul serviciilor murdare și dure, cum ar fi uscarea culturilor, funcționarea echipamentelor pentru păsări, pompe de gunoi de grajd, melci sau transportoare.
  • Acestea au rulmenți cu ecran dublu pentru o durată de viață extinsă.
  • În plus, majoritatea motoarelor Century au protectoare termice cu resetare automată pentru a preveni supraîncărcarea de putere.
  • Cuplul de pornire moderat al motoarelor permite reducerea tensiunilor ventilatorului.
  • Vin într-o cutie de conducte cu garnitură pentru a proteja cablurile de pătrunderea prafului.

Scop general Leeson Farm Duty Motors

  • Motoarele de uz general Leeson pentru sarcini agricole sunt ideale pentru utilizare robustă în medii comerciale și industriale și sunt utilizate pe scară largă în pompe, compresoare, suflante și ventilatoare.
  • Motoarele de curent alternativ monofazate și trifazate ale mărcii sunt rezistente la explozie și sunt proiectate pentru aplicații continue în agricultură, prelucrarea lemnului și industria metalurgică.
  • Acestea dispun de rulmenți cu bile dublu etanșați pentru o durată de viață prelungită și o carcasă a condensatorului cu garnitură care are un capac pentru cutia de conducte pentru a preveni intrarea contaminanților străini.
  • Aceste unități sunt disponibile în modele de motoare monofazate și trifazate pentru performanțe puternice.

Maraton Motoare Farm Duty

  • Motoarele Marathon de serviciu fermă sunt potrivite pentru aplicații de generare de energie în industria auto, industria alimentară și a băuturilor, marină și petrol și gaze.
  • Aceste motoare cu cuplu mare sunt unități monofazate cu funcționare cu una/două viteze.
  • Au carcase complet închise, răcite cu ventilator, aer complet închis deasupra sau carcase neventilate complet închise, pentru a se potrivi cu mai multe aplicații.
  • În plus, aceste unități sunt furnizate cu șuruburi pentru fixare rapidă și sigură.
  • Aceste motoare au o opțiune de acționare directă (încorporând acționarea melcului în modelele selectate), oferind viteză maximă și precizie pozițională și dinamică.

Mecanism de lucru

Motoarele de curent alternativ pentru serviciu în fermă funcționează pe principiul magnetismului, deoarece conțin doi magneți fix și o bobină de sârmă care înconjoară un arbore. Când o sarcină electrică este aplicată bobinei de sârmă, aceasta devine un electromagnet, generând astfel un câmp magnetic. Statorul echipat include o buclă de sârmă, ax metalic solid, bobină, cușcă de veveriță din bare metalice și alte părți metalice care se rotesc liber, care sunt capabile să conducă electricitatea. Într-un motor de curent alternativ, transmiterea energiei către bobinele exterioare alcătuiesc statorul, iar bobinele se alimentează în secvență și perechi, generând un câmp magnetic care se rotește în jurul motorului.

Standarde și aprobări

  • Motoarele Dayton sunt fabricate în conformitate cu standardul industrial ISO pentru a oferi servicii de înaltă calitate.
  • Motoarele Baldor sunt listate UL, NEMA și, de asemenea, sunt conforme cu certificările CSA și CE.
  • Motoarele Century Farm Duty sunt listate UL și respectă standardele CSA.
  • Motoarele cu curent alternativ Leeson sunt recunoscute UL și CSA.
  • Motoarele Marathon au calificative NEMA pentru a garanta un grad de protecție a echipamentului din interiorul carcasei împotriva pătrunderii obiectelor străine.

Întrebări Frecvente

Ce instrucțiuni generale de siguranță trebuie urmate în timpul utilizării motoarelor Baldor?

  • Evitați strângerea excesivă a curelelor, deoarece aceasta poate cauza ruperea arborelui sau defectarea prematură a rulmentului.
  • Lăsați spațiu liber pentru mișcarea arborelui de la capăt la capăt.
  • Mașinile cu cuplare directă ar trebui să fie aliniate cu precizie, iar arborele trebuie să se rotească fără probleme, fără nicio legătură.

Care sunt factorii de luat în considerare la achiziționarea unui motor?

  • Un curent alimentează motorul, dar un curent excesiv poate deteriora și motorul. Pentru motoarele de curent continuu, curentul de blocare și de funcționare sunt importante. Curentul de blocare aplică un cuplu suficient pentru ca motorul să funcționeze fie la viteza de blocare, fie la 0 RPM. Aceasta este cantitatea maximă de curent pe care o poate consuma motorul. Supracurent poate duce la o creștere a căldurii, ducând la topirea firului.
  • Tensiunea este importantă, deoarece menține curentul net care curge într-o singură direcție și depășește curentul invers. Cu cât tensiunea este mai mare, cu atât cuplul este mai mare. Asigurați-vă că este aplicată tensiunea recomandată. Dacă aplicați o tensiune foarte scăzută, motorul nu va funcționa, în timp ce aplicarea unei tensiuni prea mari poate duce la un scurtcircuit și, în consecință, poate duce la o pierdere de putere sau o defecțiune completă.
  • Cuplul de operare este cantitatea de cuplu produsă de motor, în timp ce cuplul de blocare este generat atunci când aplicați putere de la viteza de blocare. Utilizatorul trebuie să se uite la cuplul de operare necesar, dar unele aplicații necesită să știe cât de departe să împingă motorul. De exemplu, cu un robot pe roți, un cuplu bun înseamnă o accelerație bună, dar ar trebui să vă asigurați că cuplul de blocare este suficient de mare pentru a ridica greutatea robotului. În acest caz, cuplul este mai important decât viteza.
  • Viteza sau viteza pot fi complexe în ceea ce privește motoarele. În general, un motor funcționează fără probleme și eficient la cea mai mare viteză, dar nu este întotdeauna posibil dacă este nevoie de angrenaj. Adăugarea de viteze va reduce eficiența motorului, deci reduceți atât viteza, cât și cuplul simultan.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?