JUSTRITE

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Curățenie

Consumabile de laborator

Sanitar

HVAC și refrigerare

Sudare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Adezivi de etanșare și bandă

Securitate

Hidraulică

materii prime

Piese metalice

Siguranţă Filtru

Depozitare în siguranțăVezi tot

  • Sistemul de eliminare / reciclare a cutiei cu aerosoli

    Sunt concepute pentru eliminarea sau reciclarea în siguranță a cutiilor de aerosoli folosind tehnici de perforare / zdrobire / depresurizare, înainte de a le arunca. Ele captează particulele și gazele rămase, împiedicându-le să se elibereze în atmosferă. Sunt disponibile și filtre de schimb cu cărbune activ.

  • Cutii de bancă

    Aceste găleți și cutii de banc aprobate FM și conforme OSHA sunt concepute pentru curățarea pieselor mici ale mașinii. Ele pot fi, de asemenea, utilizate ca rezervoare de amestecare rezistente la scurgeri pentru a amesteca lichide inflamabile. Aceste cutii sunt oferite în culori roșu și galben și au o construcție din oțel/oțel galvanizat. Cutiile de banc Justrite sunt disponibile în capacități de 0.25 până la 3 galoane.

  • Cutii pentru deșeuri cu risc biologic

    Cutiile și containerele pentru pericol biologic conform OSHA sunt dotate cu capace cu auto-închidere, acționate cu piciorul, pentru colectarea și eliminarea deșeurilor periculoase (cum ar fi rufele contaminate), reducând riscul expunerii accidentale. Sunt disponibile în capacități de 6 și 10 gal.

  • Curățarea / rezervoarele

    Aceste rezervoare includ rezervoare de curățare, scufundare, amestecare și clătire pentru eliminarea în siguranță a lichidelor inflamabile și periculoase. Au o capacitate maximă de stocare de 22 gal și sunt disponibile în variante pentru bancă, pe podea și portabile.

  • Dulapuri corozive

    Dulapurile de siguranță pentru acizi și corozive conform OSHA și NFPA sunt folosite pentru a depozita lichide inflamabile, corozive și pesticide. Acestea au o construcție cu perete dublu, orificii duble, rafturi reglabile și uși cu autoblocare în trei puncte. Aceste unități sunt disponibile în variante de montare stivuibile, standard și sub control.

  • Accesorii pentru rezervoare

    Accesoriile pentru rezervoare de scufundare includ căptușeli pentru rezervoare de scufundare, capace pentru cutii, coșuri și sitări de sedimente pentru rezervoarele de clătire, care sunt utilizate cu rezervoarele de clătire pentru curățarea echipamentelor, uneltelor și a pieselor HVAC. Sunt disponibile în variante de polietilenă, oțel și oțel galvanizat.

  • Sticle de dozare

    Învelișurile pentru sticle din polietilenă, sticlele de dozare și ansamblurile tub și capac sunt potrivite pentru depozitarea și distribuirea substanțelor chimice și lichidelor industriale. Acestea au o supapă etanșă pentru prevenirea scurgerilor neintenționate de apă. Aceste sticle sunt disponibile în culori clare, roșu și alb.

  • Cutii de eliminare

    Cutiile de scurgere și de evacuare de siguranță au un design cu bază largă și oferă protecție accidentală împotriva răsturnării în timp ce depozitează substanțe chimice inflamabile și reactive. Sunt disponibile în 2 variante - construcție din oțel galvanizat pentru solvenți de uz general și construcție din polietilenă pentru lichide corozive.

  • Dulapuri inflamabile

    Sunt utilizate pentru separarea recipientelor umplute cu lichide periculoase sau toxice. Dulapurile inflamabile au finisaj portocaliu vopsit cu pulbere și etichete GloAlerta care strălucesc în întuneric pentru o vizibilitate ridicată în timpul întreruperilor de curent. Au rafturi reglabile pentru depozitarea lanternelor, radiourilor, aparatelor respiratorii și articolelor de prim ajutor.

  • Accesorii pentru deșeuri HPLC

    O gamă largă de tăvi de scurgere a conservelor, înlocuiri de filtre de carbon, filtre coalescente/carbon, tuburi cu perete dur, seturi de colectoare pentru cutii de siguranță HPLC, stivuitoare de colectoare, colectoare cu fitinguri din poli/oțel inoxidabil, deconectări de schimb și suporturi de perete

  • Cutii pentru deșeuri HPLC

    Conceput pentru a facilita un flux liber de solvenți și operarea fără mâini în serviciile de procesare a deșeurilor HPLC alimentate cu pompă sau cu flux gravitațional. Dispune de fitinguri de deconectare rapidă cu supapă care se închid automat, atunci când sunt decuplate, pentru a preveni eliberarea de vapori sau lichid. Vine într-o culoare translucidă pentru verificarea ușoară a lichidului

  • Cutii pentru deșeuri uleioase

    Depozitați materiale potențial inflamabile, cum ar fi cârpe și cârpe înmuiate în solvenți, diluanți, ulei de in, adezivi combustibili și alte lichide inflamabile. Dispune de un capac acţionat cu piciorul sau manual, care se deschide la un unghi restrâns pentru a minimiza riscul de ardere

  • Dulapuri pentru pesticide

    Folosit pentru a elimina picăturile și scurgerile în timpul transferului de pesticide, permițând separarea lichidelor în șantierele periculoase. Prezintă un design compact cu construcție ergonomică pentru aplicații în care spațiul este limitat. Echipat cu ușă cu autoînchidere/închis manual

  • Cutii cu piston

    Depozitați și distribuiți în siguranță solvenți, diluanți și lichide inflamabile folosind un mecanism cu piston. Permite umezirea rapidă și ușoară a cârpelor de curățat. Previne evaporarea și scurgerile și sunt rezistente la coroziune, impact sau incendiu.

  • Accesorii pentru dulapuri de siguranță

    Include capace, capace pentru dulapuri, truse de reparare a cilindrilor dulapului, cărucioare rulante, tăvi superioare, cadre pentru picioare pentru ridicarea dulapului, adaptoare pentru uși, suporturi pentru tobe, role pentru tobe, ansambluri cu siguranțe, seturi pentru picioare de nivelare, kituri pentru dulapuri de siguranță, umerase de perete pentru dulapuri de siguranță, rafturi si paranteze seismice

  • Accesorii pentru cutii de siguranță

    Gamă largă de capace de scurgere, dispozitive de oprire a flăcării, furtunuri flexibile, garnituri, benzi de blocare și ansambluri de duze pentru a minimiza riscul de incendiu și accidente la manipularea materialelor explozive. Disponibil în variante de alamă, oțel galvanizat, plastic, cauciuc și oțel

  • Pâlnii de siguranță

    Folosit pentru transferul lichidelor inflamabile în recipiente mai mari; ideal pentru utilizarea cu cutii de siguranță de tip I. Dispune de un bol mare rotunjit pentru a oferi protecție împotriva stropirii și vărsării. Poate fi atașat cu ușurință la gâtul gurii cutiilor de siguranță. Disponibil în variante de culoare alb și galben

  • Cutii de siguranță de tip I

    Folosit pentru depozitarea și transportul lichidelor inflamabile precum motorina, benzina sau kerosenul și pentru prevenirea accidentelor de incendiu. Prezintă o construcție din oțel de calitate superioară, cu un strat de pulbere pentru rezistență chimică

  • Cutii de siguranță tip II

    Proiectat cu colector patentat și declanșatoare Safe-Squeeze de control proporțional al debitului care oferă mijloacele de a controla debitul în timp ce se manipulează lichide inflamabile. Vine cu capace sigilate care dispun de o facilitate automată de eliberare a presiunii pozitive. Disponibil în capacități de depozitare de 1 până la 5 galoane

Consumabile pentru controlul scurgerilorVezi tot

  • Tampoane absorbante

    Folosit pentru a absorbi rapid uleiul, fluidele de tăiere, terebentină, benzină, acetonă, eter, hexan și tricloretilenă. Constructie din polipropilena care asigura rezistenta impotriva substantelor chimice si o suprafata cu gropite pentru o rezistenta ridicata la tractiune

  • Perne absorbante

    Proiectat pentru curățarea, reținerea și protejarea zonelor vulnerabile împotriva scurgerilor de petrol. Echipat cu fibre de polipropilenă și celuloză pentru o absorbție ridicată a umidității și o rezistență excelentă la abraziune. Furnizați o facilitate de curățare a scurgerilor de mare volum în spații închise

  • Rulouri absorbante

    Ideal pentru absorbția și curățarea scurgerilor de ulei hidraulic, benzină, acetonă și lichid de tăiere. Oferă capacități de absorbție de până la 62 de galoane. Modelele selectate asigură o prindere eficientă pentru trotuare și controlează suprastropirile și scurgerile echipamentelor

  • Șosete și brațe absorbante

    Poate face față deversărilor de hidrocarburi și poate absorbi uleiul de motor și hidraulic, benzină, kerosen, motorină și carburanți pentru avioane. Constructie din polipropilena pentru rezistenta ridicata la tractiune si rezistenta chimica. Includeți legături de fixare și frânghie pentru a lega împreună mai multe piese pentru o desfășurare rapidă pe căile navigabile

  • Bermute și bazine de reținere a deversării pliabile

    Capacitate maximă de scurgere de 5860 gal. Se potrivește cu ușurință sub supape, butoaie, rezervoare, recipiente de depozitare și utilaje care prezintă scurgeri. Paleții de izolare QuickBerm au un design dintr-o singură piesă pentru o instalare rapidă și ușoară și EnGuard I, construcție din țesătură acoperită cu PVC pentru rezistență chimică

  • Huse de scurgere și sigilii

    Utilizat pentru facilitarea unei bariere pentru a împiedica pătrunderea lichidelor nedorite în sistemele de scurgere și pe căile navigabile. Dispuneți de un dop de împingere ușor deschis, care permite umplerea cu un furtun de apă standard. Respectați standardele EPA pentru reglementările privind apele pluviale

  • Mufe de scurgere

    Folosit pentru a astupa scurgerile pe o suprafață netedă sau într-un rezervor de clătire. Au o construcție din alamă, oțel carbon și NBR (cauciuc nitril butadienă) sau țesătură acoperită cu PVC.

  • Vasele de picurare și tăvile de izolare

    Include tavi de picurare, rafturi și tăvi de scurgere adecvate pentru colectarea scurgerilor mici de ulei și prevenirea pericolelor. Disponibil în variante din PVC, oțel galvanizat și polietilenă, cu capacități de scurgere variind de la 0.25 la 110 galoane

  • Conținutul deversării IBC și a rezervoarelor

    Unități de reținere a scurgerilor IBC cu lățime de 55 inchi concepute pentru depozitarea și transportul în siguranță a unor volume mari de fluide și materiale. Dispune de construcție din polietilenă reciclată pentru un impact redus asupra mediului, cu o capacitate de scurgere de 372 gal și o capacitate de încărcare de 9000 lb

  • Deviatoare de scurgere

    Fabricat din țesătură galbenă EnGuard, rezistentă la perforare și etanș la apă, pentru canalizarea țevilor aeriene și a scurgerilor din tavan către containere sau scurgeri de podea. Modelele selectate vin cu colțuri cu magneți de înaltă rezistență pentru atașarea căpriorilor de oțel

  • Unități portabile de izolare a deversărilor

    Proiectat cu o facilitate de înclinare/oprire pentru a minimiza solicitarea spatelui și două curele de tensiune pentru a menține tamburul în siguranță; asigură protecție împotriva scurgerilor și scurgerilor. Constructie din polietilena pentru a manevra sarcini de pana la 1250 lb

  • Varsă Berms

    Folosit pentru limitarea rapidă a scurgerilor și scurgerilor minore în timpul depozitării temporare a butoaielor, pieselor de mașini, bateriilor și echipamentelor pentru a proteja angajații de alunecări și căderi. Fabricat din țesătură ușoară acoperită cu PVC/vinil EnGuard I pentru a oferi rezistență UV și chimică

  • Platformă de reținere a scurgerilor și rampe pentru paleți

    Proiectat pentru a facilita încărcarea și descărcarea rezervoarelor mari și a tamburelor de depozitare. Caracteristici de construcție din polietilenă pentru a oferi o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb. Disponibil în variante de culoare galben și negru

  • Accesorii pentru controlul deversării

    Gamă largă de capcane de izolare, truse de scurgere, plăcuțe de scurgere, rafturi pentru stații de lucru cu tambur, cleme de îmbinare, grătare de înlocuire și grătare de reținere a scurgerilor pentru a extinde capacitățile de reținere a scurgerilor și pentru a permite curățarea

  • Vărsați Skid și Paleti

    Conceput pentru a colecta substanțele care debordează din butoaiele de depozitare pentru a proteja personalul de lucru împotriva alunecărilor și căderilor. Prezintă corp din polietilenă reciclată, compatibil cu EPA, cu construcție fără sudură pentru a elimina scurgerile și grătarele auto-localizate care pot fi ridicate cu ușurință pentru a asigura o curățare rapidă

Echipamente de spălat ochi și duș de urgențăVezi tot

  • Unități combinate

    Ideal pentru sistemele cu presiuni insuficiente ale apei sau unde instalarea unui duș de siguranță cu apă este imposibilă. Dispune de un încălzitor de imersie integrat controlat de un termostat cu dublă siguranță pentru o temperatură caldă constantă. Sunt disponibile și unități mobile

  • Accesorii de spălat ochi și duș de urgență

    Include boluri de înlocuire din plastic ABS/oțel inoxidabil pentru utilizare cu spălarea ochilor/faței deschise, seturi de supape și mânere de tragere și duze de schimb pentru îmbunătățirea funcționalităților stațiilor de spălare a ochilor de urgență și dușurilor.

  • Stații de spălare a ochilor de urgență

    Permiteți lucrătorilor să elimine substanțele periculoase și să asigure decontaminarea la fața locului. Prezintă un design ergonomic pentru o portabilitate ușoară la șantier și anvelope pneumatice (pe modelele selectate) facilitând trecerea unității prin deschiderile standard ale ușilor

Controlul zgomotuluiVezi tot

  • Accesorii pentru controlul zgomotului
  • Produse de izolare fonică și absorbție acustică

    Barierele de zgomot QuietSite controlează poluarea fonică prin atenuarea zgomotelor. Miezul acustic absoarbe zgomotul, stratul exterior de vinil reflectă zgomotul, iar construcția din țesătură acoperită cu PVC oferă rezistență la UV și la apă chiar și în condiții meteorologice dure. Conectați-vă rapid împreună pentru a crea o barieră personalizată.

Produse de identificareVezi tot

  • Echipamente și etichete de siguranță

    Etichete de avertizare de siguranță concepute pentru a transmite mesajul de pericole potențiale în timpul manipulării mașinilor și echipamentelor. Asigurați o vizibilitate excelentă cu o lanternă incidentă în timpul izbucnirii unui incendiu. Disponibil în înălțimi de 3.5, 5, 5.5, 11 și 12 inchi

  • Etichete cu drept de știință

MatingVezi tot

  • Covoare de specialitate

    Covoare de cale concepute pentru a reduce riscul de alunecare și pentru a oferi un traseu sigur pentru care muncitorii să meargă. Modelele selectate sunt echipate cu un strat de vinil sau țesătură pentru a proteja pereții și podelele de abraziunea anvelopelor, derapaje și frânări

Pregătirea pentru situații de urgențăVezi tot

  • Dusuri de decontaminare

    Instalații sanitare temporare care facilitează curățarea accidentală, operațiunile de salvare și răspunsurile în caz de urgență. Dispune de o pompă electrică monofazată de 120 V pentru a furniza apă pulverizată cu debit mare pentru decontaminare. Disponibil în variante cu bol închis și deschis

Despre JUSTRITE

Catalogul companiei include dulapuri de siguranță/inflamabile, paleți și paleți pentru scurgeri, cutii, containere pentru deșeuri utilitare, pâlnii, brațe de reținere, capace de tambur, indicatori de nivel al lichidului, roți cu plăci și cărucioare pentru tobe. Cutiile, dulapurile și containerele de siguranță Justrite urmează standardele NFPA și OSHA pentru a îndeplini toate codurile și reglementările de siguranță la incendiu. Al brandului dulapuri chimice pentru pesticide prezintă un corp din oțel / termoplastic ChemCor / oțel galvanizat cu tăvi căptușite cu polietilenă, care permit bazinului inferior să reziste acizilor, bazelor sau solvenților agresivi. Modelele selectate sunt proiectate cu uși cu auto-închidere care se blochează automat în timpul pericolului de incendiu. Cumpărați o gamă largă de dulapuri, cutii de deșeuri uleioase Justrite, etichete de siguranță, sticle de distribuire, tavi de picurare și instrumente de demontare a cilindrului activate Raptor Supplies.

Denumiri comerciale majore

Avantaje competitive JUSTRITE

Bariere de sunet Justrite QuietSite

Barierele fonice Justrite QuietSite combate poluarea fonică prin reflectarea și absorbția zgomotului, minimizând nivelul de zgomot recepționat (dBA) cu până la jumătate pe șantierele de construcții. Aceste panouri de barieră de reducere a zgomotului sunt dotate cu ochiuri din alamă, care permit atașarea ușoară a panoului la un gard, cadru sau schelă. Acestea pot fi asamblate de o singură persoană datorită greutății reduse.

Sistem de reciclare a cilindrului de calibrare cu propan Justrite Prosolv 4000

Aceste sisteme de reciclare a cilindrilor permit reciclarea cu ușurință și în siguranță a recipientelor ca deșeuri de oțel, în loc să fie eliminate ca deșeuri periculoase. Filtrul de cărbune activ elimină compușii organici volatili din propulsor, ducând cilindrul într-o stare nepericuloasă. Aceste dispozitive de aerisire acționate manual ajută la eliminarea tijei supapei interne și a manșonului de etanșare din propan, MAPP și buteliile de gaz de calibrare cu filet tată care nu trebuie utilizate cu sticlele de oxigen.

Întrebări Frecvente

Ce companie deține Justrite?

Grupul Audax deține Justrite Safety Group.

Trebuie ventilate dulapurile inflamabile?

Dulapurile de depozitare a lichidelor inflamabile și combustibile protejează conținutul intern de un incendiu în afara dulapului. Conform standardelor NFPA 30, aerisirea unui dulap de depozitare inflamabil nu este obligatorie pentru protecția împotriva incendiilor.

Care este diferența dintre un recipient de gaz de tip 1 și de tip 2?

Cutiile de siguranță de tip I au 1 deschidere pentru turnare și umplere, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri, adică una pentru turnare și una pentru umplere.

Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite tip I și tip II?

Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere, care poate fi folosită atât pentru umplere, cât și pentru turnare. Cutiile de siguranță de tip II au o deschidere pentru turnare și o deschidere separată pentru umplere. La turnare, orificiul de umplere acționează ca un aerisire.

Cum aleg recipientul de siguranță Justrite de culoare potrivită?

Justrite oferă cutii de siguranță în următoarele culori:

  • Roșu pentru depozitarea lichidelor inflamabile.
  • Galben pentru depozitarea motorinei.
  • Albastru pentru depozitarea kerosenului.
  • Verde pentru depozitarea combustibililor.

Cum aleg dulapul potrivit de culoare?

Dulapurile de siguranță Justrite sunt codificate cu culori în funcție de tipul de pericol al materialului.

  • Galben pentru depozitarea sigură a lichidelor inflamabile.
  • Roșu pentru depozitarea în siguranță a vopselei și a cernelii.
  • Albastru pentru depozitare sigură pentru acid și coroziune.
  • Verde pentru depozitarea în siguranță a pesticidelor.

Produse exclusive pentru marcă