JUSTRITE Cutii de siguranță tip II

Proiectat cu colector patentat și declanșatoare Safe-Squeeze de control proporțional al debitului care oferă mijloacele de a controla debitul în timp ce se manipulează lichide inflamabile. Vine cu capace sigilate care dispun de o facilitate automată de eliberare a presiunii pozitive. Disponibil în capacități de depozitare de 1 până la 5 galoane

Filtru

JUSTRITE -

Cutii de siguranță DOT din seria AccuFlow pentru motorine, galbene

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A73252202.5 gal.12.7 "0.625 "€706.73
B73252302.5 gal.12.7 "1"€709.10
C73502305 gal.18.52 "1"€671.05
D73502105 gal.18.52 "0.625 "€700.84
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru keroseni, albastre

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€231.83
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€232.80
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€248.03
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€252.23
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€243.84
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€200.16
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Doze de siguranță pentru motorine, galbene

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€236.01
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€234.11
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€252.23
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€261.56
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€241.33
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€251.42
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru uleiuri, verde

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€228.55
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€220.54
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€252.23
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€242.89
D72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€228.42
E72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€246.24
JUSTRITE -

Seria AccuFlow Tip II Cutii de siguranță pentru substanțe inflamabile, roșii

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€240.81
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€230.10
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-€268.82
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€236.93
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€255.13
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€264.79
JUSTRITE -

Cutii de siguranță DOT din seria AccuFlow pentru substanțe inflamabile, roșii

StilModelCapacitateÎnălţimeFurtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A73251302.5 gal.12.7 "1"€660.07
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "€630.10
C73501305 gal.18.52 "1"€633.55
D73501105 gal.18.52 "0.625 "€664.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?