JUSTRITE Berme și piscine pliabile de izolare a scurgerilor

Capacitate maximă de scurgere de 5860 gal. Se potrivește cu ușurință sub supape, butoaie, rezervoare, recipiente de depozitare și utilaje care prezintă scurgeri. Paleții de izolare QuickBerm au un design dintr-o singură piesă pentru o instalare rapidă și ușoară și EnGuard I, construcție din țesătură acoperită cu PVC pentru rezistență chimică

Filtru

StilModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€340.42
A2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€372.88
A28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€391.29
A28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€823.05
JUSTRITE -

Berme de izolare din seria QuickBerm

StilModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A2855679 gal.8"48 "-48 "€742.36
A28558119 gal.8"-72 "48 "€627.23
B28564159 gal.8"96 "-48 "€863.48
B28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,422.96
B28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,424.58
JUSTRITE -

Seria QuickBerm Drive Over Berms

StilModelCapacitateLățime pliatăLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A28512175 gal.24 "72 "48 "€1,006.97
A28514235 gal.24 "96 "48 "€1,219.22
A28516355 gal.24 "96 "72 "€1,730.19
B28518475 gal.26 "-96 "€1,863.49
B28519745 gal.28 "120 "120 "€2,345.15
B285221075 gal.28 "144 "144 "€357.88
C285241435 gal.26 "192 "144 "€3,539.37
D285261795 gal.30 "240 "144 "€3,742.56
C285281910 gal.36 "192 "192 "€4,362.50
C285302390 gal.36 "240 "192 "€4,204.20
C285322990 gal.38 "240 "240 "€5,012.70
StilModelCapacitateLățime pliatăLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A28570299 gal.24 "-€1,497.34
A28572478 gal.26 "192 "€2,296.14
A28574598 gal.28 "240 "€2,768.78
StilModelCapacitateLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A28576250 gal.132 "120 "€5,174.40
A28578425 gal.216 "120 "€5,336.10
A28579750 gal.312 "144 "€7,761.60
A285811800 gal.648 "168 "€11,319.00
JUSTRITE -

Berme de izolare a scurgerilor din seria QuickBerm

StilModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A28534175 gal.20 "54 "30 "€1,057.52
A28536235 gal.20 "78 "30 "€1,473.05
A28538355 gal.20 "78 "54 "€1,411.64
B28539475 gal.24 "78 "78 "€16.06
B28542745 gal.26 "102 "102 "€16.06
B285441075 gal.26 "126 "126 "€2,894.43
C285461435 gal.24 "174 "126 "€3,719.10
C285481795 gal.28 "222 "126 "€16.80
B285501910 gal.32 "174 "174 "€335.68
C285522390 gal.32 "222 "174 "€4,365.90
C285542990 gal.34 "222 "222 "€5,497.80
StilModelCapacitateLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A2837079 gal.48 "48 "€719.89
A28372119 gal.72 "48 "€663.94
A28374159 gal.96 "48 "€902.29
A28376318 gal.-96 "€1,406.79
A28378398 gal.120 "96 "€2,150.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?