LUBE Obiective turistice ale fluxului

Obiecte cu bile de nailon, vedere panoramică și debit de fereastră duble utilizate în sistemele de lubrifiere sigilate pentru a determina fluxul fluidului, claritatea, culoarea și starea. Aveți un corp de alamă, garnituri Buna-N și o fereastră de vedere din sticlă borosilicată

Filtru

StilModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț (ex. TVA)
AF155345 PSI3 / 4-145.25€210.22
AF154380 PSI1 / 2-144.625€163.94
AF152435 PSI1 / 4-183-9 / 16€85.76
StilModelMax. Presiune de lucruNPTLungime totalăPreț (ex. TVA)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.25€246.19
AF154-01380 PSI1 / 2-144.625€183.05
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9 / 16€111.15
StilModelNPTLungime totalăPreț (ex. TVA)
AF301-06-011- 11-1 / 24.875€556.11
AF301-04-011 / 2-144.25€451.66
AF301-05-013 / 4-144.25€440.15
LUBE -

Vedere a fluxului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F251-06-01AB3LJK€648.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?