GENERAC Comutatoare de transfer al generatorului - automate

Comutatoare de transfer automate cu carcasă robustă clasificată NEMA 1/3R și puteri nominale și curent de până la 60000 W și, respectiv, 800 A. Ideal pentru comutarea sursei de alimentare de la modul primar la modul de rezervă în cazul unei întreruperi de curent. Disponibil în variante de instalare preinstalată și manuală

Filtru

GENERAC -

NEMA 3R Carcasă Comutator de transfer automat de tensiune 240

StilModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARTSN100J37"Aluminiu24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,794.34
ARTSN200J37"Aluminiu24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
ARTSN400J310 "Aluminiu36 "40060000600 MCM24 "€4,342.78
BRTSN600J321 "Oţel66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
BRTSN800J321 "Oţel66 "800-500 MCM36 "€11,619.53
GENERAC -

NEMA 3R Carcasă Comutator de transfer automat de tensiune 208

StilModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARTSN200G37"Aluminiu24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
ARTSN100G37"Aluminiu24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,790.96
ARTSN400G310 "Aluminiu36 "40060000600 MCM24 "€4,332.10
BRTSN600G321 "Oţel66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
CRTSN800G321 "Oţel66 "800-500 MCM36 "€11,619.53
GENERAC -

NEMA 3R Carcasă Comutator de transfer automat de tensiune 480

StilModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€2,040.80
ARTSN200K313 "Aluminiu48 "200400 MCM30 "€2,695.75
BRTSN600K321 "Oţel66 "600500 MCM36 "€11,386.43
BRTSN800K321 "Oţel66 "800500 MCM36 "€11,819.73
GENERAC -

NEMA 1 Carcasă Comutator de transfer automat de tensiune 120/240

StilModelAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARTG10EZA13-4/5 "22 1 / 5 "50, 10 comutator de circuit14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
RFQ
BRTG16EZA19"35 "100, 16 comutator de circuit1827.5 "€1,412.84
GENERAC -

Comutatoare automate de transfer al generatorului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ARXSC100A3Comutator de transfer automat€728.33
BRTSC800A3Comutator de transfer automat€11,379.44
CRTSC600A3Comutator de transfer automat€10,987.98
DRTSW300A3Comutator de transfer automat€5,582.72
DRTSW400A3Comutator de transfer automat€5,582.72
ERXSW200A3Comutator de transfer automat€1,672.66
FRTSC400A3Intrerupator€4,303.09
GENERAC -

Comutator de transfer automat, înălțime de 20 inchi, lățime de 14 5/8 inci, adâncime de 7 inchi, 1 fază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RXSW150A3CN2TLJ€1,608.34
GENERAC -

Comutator de transfer automat, 240V, 200A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RTSC200A3CD2FAG€1,360.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?