DEWALT Burghie cu ciocan

Filtru

DEWALT -

Burghie cu ciocan

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ADW5405B25------€469.9925
ADW5406B25------€583.2925
BDW52491"7"212 "Rundă1 / 2 "€76.121
CDW54641"8"210 "SDS Plus25 / 64 "€84.981
DDW58181"8"413.5 "SDS Max45 / 64 "€132.661
EDW54791"8"410 "SDS Plus25 / 64 "€114.121
DDW58191"16 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€147.441
FDW58521"24 "429 "SDS Max45 / 64 "€200.091
EDW54801"16 "418 "SDS Plus25 / 64 "€128.891
GDW58611-9/16 "18 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€450.791
FDW58591.5 "31 "436 "SDS Max45 / 64 "€493.451
FDW58581.5 "24 "429 "SDS Max45 / 64 "€382.801
DDW58281.5 "18 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€313.311
DDW58251.25 "18 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€215.081
FDW58551.25 "24 "429 "SDS Max45 / 64 "€305.811
GDW58261.25 "31 "436 "SDS Max45 / 64 "€359.411
DDW58241.25 "10 "415 "SDS Max45 / 64 "€200.641
DDW58301.75 "18 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€404.771
DDW58221.125 "18 "422.5 "SDS Max45 / 64 "€213.921
DDW58211.125 "10 "415 "SDS Max45 / 64 "€177.351
FDW58531.125 "24 "429 "SDS Max45 / 64 "€234.201
EDW54821.125 "16 "418 "SDS Plus25 / 64 "€164.481
FDW58541.125 "31 "436 "SDS Max45 / 64 "€298.391
EDW54811.125 "8"410 "SDS Plus25 / 64 "€135.091
FDW58561.375 "24 "429 "SDS Max45 / 64 "€333.081
StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
ADW59141.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€350.61
ADW59151.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€379.42
ADW59172"17 "22 "SDS Max45 / 64 "€383.21
ADW59162"10 "12 "SDS Max45 / 64 "€353.58
ADW59192.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€451.46
ADW59182.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€400.91
ADW59233.5 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€518.24
ADW59223.5 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€516.16
ADW59213.25 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€503.45
ADW59203.25 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€452.47
ADW59244"10 "12 "SDS25 / 64 "€583.51
ADW59254"17 "22 "SDS25 / 64 "€612.65
ADW59265"17 "22 "SDS Max45 / 64 "€801.51
ADW59276"17 "22 "SDS Max45 / 64 "€983.11
DEWALT -

Burghiu cu ciocan din carbură

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
ADW58201"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€384.41
BDW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€42.59
CDW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
DDW52275 / 32 "4"26"Rundă1 / 4 "€8.27
DEWALT -

Burghiu cu ciocan Spline

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADW57551"11 "416 "€132.66
ADW57561"17 "422 "€145.49
BDW57211"11 "216 "€108.79
ADW57641.5 "17 "422 "€279.26
BDW57311.5 "11 "216 "€184.64
BDW57321.5 "17 "222 "€223.77
ADW57611.25 "17 "422 "€206.87
BDW57331.75 "17 "222 "€382.40
CDW57681.75 "17 "422 "€508.14
BDW57041 / 2 "11 "216 "€70.80
BDW57061 / 2 "22 "227 "€118.01
BDW57051 / 2 "17 "222 "€84.55
BDW57342"17 "222 "€382.40
CDW57692"17 "422 "€642.25
ADW57473 / 4 "11 "416 "€110.20
CDW57503 / 4 "31 "436 "€295.47
ADW57483 / 4 "17 "422 "€112.25
DDW57153 / 4 "11 "216 "€87.22
BDW57163 / 4 "17 "222 "€92.91
EDW57013 / 8 "8"213 "€75.94
ADW57425 / 8 "17 "422 "€124.99
BDW57115 / 8 "17 "222 "€100.51
BDW57105 / 8 "11 "216 "€88.55
ADW57415 / 8 "11 "416 "€97.49
ADW57537 / 8 "17 "422 "€130.58
DEWALT -

Perforatoare cu ciocan

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ADW5221B25€130.3125
BDW5222B25€200.3725
CDW5527€21.391
DEWALT -

Miezuri

StilModelPreț (ex. TVA)
ADWA58114€1,793.10
BDWA58112€1,995.84
CDWA54916€197.64
DDWA58078€260.45
CDWA54058€217.32
EDWA58958€1,093.14
CDWA54034€134.99
FDWA58934€1,241.15
DDWA58118€696.58
GDWA58901€1,255.84
HDWA58918€1,624.78
IDWA54038€279.46
JDWA58978€1,282.33
DDWA58034€252.51
KDWA58116€800.18
CDWA54012€163.08
LDWA58001€541.60
BDWA58138€1,954.54
DDWA58058€351.40
DEWALT -

Burghie de oprire pentru burghiu cu percuție, dimensiune burghie de 5/8 inch, adâncime maximă de găurire de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PPA2431720CV4MHF€61.87
DEWALT -

Set burghie cu 3 tije plate, 5/32 in 3/16 in 1/4 in 5/16 in 3/8 inch Dimensiune burghie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW5205CR2ZRT€60.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?