PROTO Adaptoare prize de impact

Filtru

Adaptoarele pentru prize de impact sunt utilizate cu cheile și prizele electrice cu impact pentru slăbirea și strângerea elementelor de fixare.
PROTO -

Adaptor priză de impact de 5/8 inch

StilModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ76551 / 2 "1.875 "€36.97
BJ76563 / 4 "2"€43.75
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ614044"€14.71
AJ614066"€17.44
PROTO -

Adaptor priză de impact de 1" Drive

StilModelTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ07656Femeie3 / 4 "2.875 "€72.08
BJ10004Femeie1.5 "3.5 "€142.60
CJ10005Piața feminină#54.5 "€462.38
PROTO -

Adaptor priză de impact de 1/2 inch

StilModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ76523 / 4 "1 29 / 32 "€37.34
BJ76513 / 8 "1.437 "€21.60
PROTO -

Adaptor priză de impact de 3/4 inch

StilModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ076551"1.875 "€49.07
BJ76531 / 2 "2 1 / 16 "€50.44
StilModelDimensiunea unității de ieșirePreț (ex. TVA)
AJ71211 / 2 "€20.66
AJ71113 / 8 "€20.11
PROTO -

Adaptoare prize de impact

StilModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ09902#5Femeie spline1"4.375 "€199.60
BJ76503 / 8 "Femeie1 / 2 "1 5 / 16 "€20.04
PROTO -

Set adaptor priză de impact 3/8 inch Dr 6 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J52006AD8FEF€164.77

DESCRIERE

  • Au dimensiuni imprimate pe instrument pentru o identificare ușoară.
  • Aceste adaptoare au o construcție din oțel aliat cu finisaj oxid negru pentru o durată de viață prelungită a sculei și rezistență la coroziune.
  • Seturile de adaptoare de impact selectate includ cleme, bare de priză și diverse adaptoare pentru a întoarce cu ușurință elementele de fixare rotunjite, uzate și ruginite.

Mecanism de lucru

  • Adaptoarele pentru priză cu impact facilitează capătul de antrenare al unei prize cu impact pentru a se potrivi cheilor electrice cu impact care au o dimensiune diferită.
  • Ele pot face față vibrațiilor și cuplului mare produse de o cheie electrică cu impact în timp ce strâng și slăbesc elementele de fixare.

Standarde și aprobări

  • ASME B107.110-2012

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării adaptoarelor de priză de impact Proto?

  • Nu strângeți în exces prizele mici în timp ce le utilizați cu adaptoare pe unelte de antrenare mari.
  • Nu utilizați adaptoare de mână cu unelte electrice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?