AKRO-MILS Rafturi și panouri îndoite

Panouri cu jaluzele montate pe perete și mobile, realizate din oțel laminat la rece pentru un plus de rezistență și durabilitate. Poate fi folosit cu AkroBins și InSight Bins și sunt disponibile în modele de panouri cu o singură față și cu două fețe

Filtru

AKRO-MILS -

Panouri de perete cu lambriuri din seria Akrobins

Panourile cu jaluzele Akro-Mils eliberează spațiu pe podea de echipamente sau dezordine de unelte și sunt potrivite pentru utilizare cu AkroBins sau InSight Bins (vândute separat). Aceste suporturi de podea montate pe perete sunt fabricate din oțel laminat la rece de calibrul 16 pentru o rezistență apreciabilă, un finisaj îmbunătățit al suprafeței și toleranțe mai strânse pentru a rezista la sarcini grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste panouri de perete din oțel, disponibile în culori bej și alb texturat.

StilModelCuloriÎnălţimeLăţimeMountTipul de accesPreț (ex. TVA)
A30618TEXWHT-----€86.41
RFQ
B30655GY-----€419.49
RFQ
C30636TEXWHT-----€127.34
RFQ
D30118BEJ-----€247.65
RFQ
E30161BEJBej61 "36 "-O singură față€623.50
F30636BEJBej19 "35 3 / 4 "-O singură față€145.92
G30118Gri61 "18 "-O singură față€247.21
H30161Gri61 "36 "-O singură față€623.50
I30636Gri19 "35 3 / 4 "-O singură față€148.38
J30618Gri19 "18 "-O singură față€125.14
K30161240SCGri61 "36 "-O singură față€1,027.22
L30618220SCGri19 "18 "-O singură față€222.43
AKRO-MILS -

Raft de bancă îndoit

Rafturile de bancă cu jaluzele Akro-Mils oferă o soluție completă pentru depozitarea și recuperarea pieselor de dimensiuni mici până la mijlocii. Sunt fabricate din oțel laminat la rece de calibrul 16 și susținute de nervuri orizontale. Aceste suporturi de bancă cu jaluzele au un finisaj durabil cu un strat de pulbere gri și oferă o flexibilitate maximă de depozitare. Alegeți dintr-o gamă de panouri cu lambriuri pentru coșurile de plastic, disponibile în opțiuni de finisare vopsite cu pulbere și email copt.

StilModelfinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A98600Email copt8-9/16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€256.99
B98636Pudră acoperită8"20 "36 "€251.46
AKRO-MILS -

Rafturi de podea cu lambriuri

Rafturile de podea cu jaluzele Akro-Mils sunt rafturi de oțel laminate la rece, rezistente, de calibrul 16, cu un finisaj vopsit cu pulbere de calitate superioară. Aceste panouri independente, cu lambriuri sunt montate cu nituri pe cadru pentru rezistență și ușurință de asamblare. Carușa opțională are încuietori pentru podea pentru a stabiliza rafturile și a le menține pe loc. Alegeți dintr-o gamă de rafturi de podea cu jaluzele, disponibile cu capacități de încărcare de 500, 1000 și 2000 lb.

StilModelLățimea totalăfinalizareaÎnălţimeLăţimeCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A3065135 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Oţel117 "€1,294.29
RFQ
B30651240SC35 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Rack din oțel și coș de polimer de calitate industrială117 "€2,288.65
RFQ
C3065335 3 / 4 "Email copt75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Oţel232 "€1,766.36
RFQ
D3066136 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "500 lb.16 ga. Oţel113 1 / 2 "€911.84
E3067636 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "1000 lb.16 ga. Oţel225 "€1,825.26
AKRO-MILS -

Raft pentru bancă, înălțime de 32 inchi, lățime de 16 inchi, lungime de 18 inchi, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98318GYAH6ZZK€1,421.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?