Supape manuale de control al aerului

Filtru

PNEUMADYNE INC -

Supapă de control cu ​​4 căi, 2 poziții

StilModelCFMCoeficientul de volumInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AAM45-100-SR17.30.23 / 4 "# 10-32€82.79
BAM45-1 / 8-SR27.20.41.25 "1 / 8 "€93.11
ARO -

Supapă de reglare a aerului manuală cu 4 căi, 2 poziții

StilModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
AM114LR1 / 2 "Manetă rotativă / manuală8515 de grade până la 122 de grade F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€450.17
BM212LM-R1 / 4 "Pârghie / Manual2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi1.375 "3.437 "€210.86
CM212HS-111 / 4 "Buton extins / arc2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€275.19
DE212LS1 / 4 "Pârghie / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.71
EM212LS1 / 4 "Pârghie / arc2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€222.91
FE212TM1 / 4 "Picioruș de picior / manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21
GM212LS-111 / 4 "Selector cu butonul lung/manual2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "€145.62
HM212HS-101 / 4 "Buton / arc2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€140.95
IM212LM1 / 4 "Pârghie / Manual2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€313.31
AM112LR1 / 4 "Manetă rotativă / manuală4015 de grade până la 122 de grade F1.2140 psi4 9 / 32 "3"€439.07
JM212LS-R1 / 4 "Pârghie / arc2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi2"4.75 "€200.56
KE212HM1 / 4 "Buton / Manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "5-15/32 "€335.84
LM212LS-101 / 4 "Rotiți selectorul/Manual2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "€178.33
ME212HS1 / 4 "Buton / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
NE212FS1 / 4 "Pedala de picior / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
OM211RS1 / 8 "Rola / arc932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "€118.68
PM211HS1 / 8 "Buton / arc932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "€122.08
QM211LS1 / 8 "Comutare / Întreținere932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "€111.80
RK213TM3 / 8 "Picioruș de picior / manual83-10 grade până la 180 grade F2.3150 psi4"13 "€785.53
AM113LR3 / 8 "Manetă rotativă / manuală6515 de grade până la 122 de grade F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€440.86
SK213FS3 / 8 "Pedala de picior / arc83-10 grade până la 180 grade F2.3150 psi4"13 "€762.46
PARKER -

Supapă manuală de control a aerului, dimensiunea portului - 1/4 in, NPT, 150 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
523831000AC9ARV€414.07
VELVAC -

Supapă cu 4 căi 1/4 - 1/8 inch Fpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
320123AF7HRJ€331.17
KINGSTON VALVES -

Air Control Valve, 1/4 Inch Size, Dead Man, Style Lever

ModelArticolPreț (ex. TVA)
301AC-2CE7ANB€275.65
Vezi detalii
12

Supape manuale de control al aerului

Supapele manuale de reglare a aerului sunt utilizate pentru acționarea cilindrilor, dispozitivelor de acționare și a altor supape de reglare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de supape manuale de control al aerului de la mărci precum ARO, Plast-O-Matic, Parker, Numatics și Speedaire. ARO Supapele manuale de control a aerului cu 4 căi și 2 poziții asigură o funcționare lină, indiferent de servomotorul utilizat. Aceste supape au corpuri din aluminiu pentru a asigura o bună conductivitate termică și rezistență la coroziune. Ele furnizează un debit de fluid de până la 85 cfm, pot gestiona o presiune de până la 150 psi și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 180 de grade F. Parker Supapele manuale de control a aerului cu 4 căi și 3 poziții sunt proiectate pentru controlul fluxului de lichide în stațiile de tratare a apei, precum și în industria agricolă, chimică și petrolieră. Cu corpuri din bronz / aluminiu / aluminiu anodizat, aceste supape oferă debite de până la 9.5 cfm. Acestea sunt capabile să gestioneze o presiune de până la 232 psi și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 200 de grade F. Aceste supape manuale de control a aerului sunt disponibile în variante cu debite cuprinse între 3.4 și 83 cfm. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?