GREENLEE Drivere de nuci

Potrivit pentru strângerea elementelor de fixare mecanice care necesită un cuplu mult mai mic decât o cheie sau un clichet. Prezintă lame din oțel / 50 de oțel BV30 pentru o fixare excelentă cu șuruburi și integrate cu mâner pernă / mânere turnate din cauciuc pentru un plus de confort și rezistență la impact. Oferit în lungimi de 7.25 și 10.25 inci

Filtru

GREENLEE -

Drivere pentru piulițe cu arbore gol

Piulițele Greenlee sunt potrivite pentru slăbirea și strângerea piulițelor și șuruburilor pentru aplicații auto și linii de producție. Acestea au un arbore tubular robust care oferă un spațiu maxim pentru șuruburi și un finisaj cromat de înaltă calitate pentru rezistență și durabilitate ridicate la abraziune. Au o prindere moale pentru pernă care previne alunecarea și mâner marcat cu culoarea pentru identificarea rapidă a mărimii piuliței. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi, disponibile în dimensiuni hexagonale de 11/32, 3/16 și 1/4 inch.

StilModelCodul culoriiHexDimensiune hexagonalăPreț (ex. TVA)
A0253-11CNegru3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
B0253-14CVerde11 / 32 "11 / 32 "€19.60
C0253-12CRoșu1 / 4 "1 / 4 "€17.06
GREENLEE -

Drivere de piulițe izolate

Piulițele Greenlee sunt proiectate pentru slăbirea / strângerea piulițelor și șuruburilor în instalațiile de automobile și de producție și șantierele de construcții. Acestea dispun de mânere izolate de până la 1000 VAC pentru siguranța și confortul utilizatorului și construcție rezistentă din oțel aliat pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi, disponibile în dimensiuni hexagonale de 5/16 - 1/2 inch.

StilModelHexDimensiune hexagonalăPreț (ex. TVA)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€68.86
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€60.24
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€60.70
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€60.48
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€65.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?