SHEPHERD CASTER Role pentru farfurii

Rotile rigide / pivotante cu roți din poliuretan / cauciuc / cauciuc termoplastic capabile să suporte sarcini de până la 999 lb. Folosite atât pentru aplicații de mobilitate ușoare, cât și grele. Sunt disponibile și modele cu frâne peste roată și cu blocare totală

Filtru

SHEPHERD CASTER -

Rotile cu plăci standard

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
APGT40120ZN-DMT32(GG)rotiță€61.68
BPGT50120ZN-TPU33 (GG)rotiță€65.81
APGT50120ZN-DMT32(GG)rotiță€68.31
BPGT40120ZN-TPU33 (GG)rotiță€59.28
CPGT30120ZN-TPR33 (GG)rotiță€52.30
DPTW40101BK-BPlacă turnătoare€4.27
EPTW60101BKPlacă turnătoare€5.26
EPTW40101BKPlacă turnătoare€3.61
FC0014120TZ-POL01(KK)Placă turnătoare€17.28
GPSN30101BCGPlacă turnătoare€2.38
DPTW50101BK-BPlacă turnătoare€5.26
DPTW60101BK-BPlacă turnătoare€6.02
EPTW50101BKPlacă turnătoare€4.46
HPGR40120ZN-TPU33 (GG)Caster rigid€38.70
IPGR50120ZN-DMT32(GG)Caster rigid€46.28
HPGR30120ZN-TPR33 (GG)Caster rigid€28.98
IPGR40120ZN-DMT32(GG)Caster rigid€40.16
HPGR50120ZN-TPU33 (GG)Caster rigid€46.55
JPGS50120ZN-DMT32(GG)Rotitor rotativ€50.61
KPGS50120ZN-TPU33 (GG)Rotitor rotativ€49.69
KPGS40120ZN-TPU33 (GG)Rotitor rotativ€50.26
LPGS40120ZN-DMT32(GG)Rotitor rotativ€44.25
MPGS30120ZN-TPR33 (GG)Rotitor rotativ€33.95
NPUT75120BK-BRola rotativă a plăcii€20.25
OPSF75120GR-BRola rotativă a plăcii€36.40
SHEPHERD CASTER -

Role pentru farfurii

StilModelMaterial de bazăDuritateRating de încărcareTemp. De funcționare GamăDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
APGR30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 ° F3"Polyolefin1.25 "€21.36
RFQ
APGR40120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 până la 180 ° F4"Polyolefin1.25 "€21.57
RFQ
APGS30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 ° F3"Polyolefin1.25 "€23.22
RFQ
BC0020120ZN-TPR01(GG)Cauciuc termoplastic40 Shore D180 lbs.-45 până la 180 ° F13 / 16 "Cauciuc termoplastic13 / 16 "€23.71
RFQ
SHEPHERD CASTER -

Rola de placă rigidă

StilModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
APRI40120ZN-3RNu0 - 299 lb.Cauciuc1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C€16.23
BPGR60120ZN-TPR33 (GG)Da300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€34.75
BPGR60120ZN-TPU33 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€37.62
BPGR40120ZN-TPU22 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.26
BPGR40120ZN-TPR22 (GG)Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.33
BPGR50120ZN-TPR22 (GG)Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€27.60
BPGR30120ZN-TPU21 (GG)Da0 - 299 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.66
BPGR30120ZN-TPR21 (GG)Da0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.85
BPGR50120ZN-TPU22 (GG)Da300 - 999 lb.poliuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€31.35
SHEPHERD CASTER -

Rotile pentru plăci sanitare listate NSF

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
APRE40273ZN-TPUBPlacă turnătoare€41.97
BPRE40748ZN-3EBPlacă turnătoare€31.38
CPRE50120ZN-3RPlacă turnătoare€27.09
DPRI40120ZN-MNTPlacă turnătoare€26.03
EPRE30120ZN-VPR01(CG)BPlacă turnătoare€21.47
FPSQ30119ZN-3RBPlacă turnătoare€22.46
FPSQ20112ZN-3RBPlacă turnătoare€11.18
CPRE30120ZN-3RPlacă turnătoare€14.52
GPRE40120ZN-MNTBPlacă turnătoare€32.51
HPRE20108ZN-3EBPlacă turnătoare€9.78
IPRE40273ZN-3RPlacă turnătoare€35.18
JPRE40273ZN-MNTBPlacă turnătoare€50.90
GPRE50120ZN-MNTBPlacă turnătoare€41.43
KPRE40273ZN-3RBPlacă turnătoare€41.56
LPRE40748ZN-MNTBPlacă turnătoare€49.60
MPRE40748ZN-3RPlacă turnătoare€33.10
NPRE50120ZN-3RBPlacă turnătoare€32.24
OPRE30120ZN-3EPlacă turnătoare€13.58
PPRI50120ZN-3EPlacă turnătoare€17.02
OPRE20108ZN-3EPlacă turnătoare€8.50
QPRI30120ZN-TPUPlacă turnătoare€14.39
FPSQ25115ZN-3RBPlacă turnătoare€17.77
RPSQ20112ZN-3HBPlacă turnătoare€11.39
SPRE30120ZN-VPR01(CG)Placă turnătoare€18.14
TPGS40120ZN-POD01(KK)Placă turnătoare€26.01
SHEPHERD CASTER -

Rola rotativă a plăcii cu blocare totală

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDurometruRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
APGT30120ZN-TPU21 (GG)0 - 299 lb.poliuretan45 Shore D250 lb.4.25 "3"poliuretan€32.02
APGT30120ZN-TPR21 (GG)0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic85 Shore A210 lb.4.25 "3"Cauciuc termoplastic€44.26
BPGT40120ZN-TPU22 (GG)300 - 999 lb.poliuretan45 Shore D300 lb.5.25 "4"poliuretan€35.35
APGT50120ZN-TPU22 (GG)300 - 999 lb.poliuretan45 Shore D315 lb.6.25 "5"poliuretan€44.74
SHEPHERD CASTER -

Role rotative pentru plăci

Shepherd Casters produce roți cu plăci pentru aplicații de mobilitate medie în echipamentele de depozitare și echipamente de manipulare a materialelor. Aceste roți au o construcție din oțel tratat termic, cu placare cu zinc conform RoHS pentru o durabilitate extinsă și roți din cauciuc poliuretan/termoplastic cu o cale de rulare cu două rulmenți cu bile pentru a asigura o distribuție uniformă a sarcinii. Modelele selectate au, de asemenea, un dispozitiv de protecție pentru filet aprobat de NSF pentru a preveni încurcarea resturilor în roți. Aceste roți pivotante Shepherd sunt capabile să suporte sarcini de până la 315 lb (142.88 kg) și temperaturi de până la 180 de grade Fahrenheit. Aceste roți sunt disponibile în opțiuni de montare pe plăci A, C și D Raptor Supplies.

StilModelSpațiul interior al găurilorFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
APGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu0 - 299 lb.210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€23.35
BPGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.89
CPGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.03
DPGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Da300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€45.79
APGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€42.72
APGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu0 - 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€22.19
APGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€24.87
APGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€36.99
APGS40120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"€32.32
EPRE20113ZN-TPR13/16" x 1-9/16"Nu0 - 299 lb.80 lb.3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"€8.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?