PARKER Robinete cu ac pentru instalații sanitare

Proiectat pentru reglarea fluidelor în proces, generare de energie și aplicații de instrumentare. Limitați sau permiteți fluxul fluidului utilizând un piston subțire în formă de ac, care se potrivește într-un scaun conic

Filtru

Supapele cu ac Parker permit reglarea precisă a debitului, de obicei gaz sau apă, printr-un aparat sau sistem. Aceste supape au un orificiu mic și piston filetat, în formă de ac, permițând unei cantități minime de substanță să treacă prin supapă.
PARKER -

Robinete cu ac pentru instalații sanitare

StilModelPreț (ex. TVA)
AV-508SCT€406.27
BV2-509SDT€1,176.98
BV-502SCT€401.62
CV-503SDT€568.80
PARKER -

Supape de reglare a debitului bidirecțional

Supapele cu ac din seria Parker 338 asigură controlul și reglarea debitului precis și eficient pentru aplicațiile de automatizare din fabrică. Au un piston cu ac conic fin care asigură un control precis al debitului chiar și la debite mici și un buton de reglare cu marcaje numerice de poziție micrometrice pentru a oferi o indicație vizuală clară a setărilor de control al debitului. Șurubul lor de fixare poate fi strâns pentru a menține constant setările la punctul dorit după selectarea debitului. Au o construcție rezistentă din alamă pentru a rezista la presiuni ridicate, minimizând uzura și uzura.

StilModelPreț (ex. TVA)
A003381100€76.99
RFQ
A003381104€201.12
RFQ
A003381101€101.34
RFQ
A003381103€192.15
RFQ
A00338G1101€97.83
RFQ
A00338G1100€77.93
RFQ
A003381102€139.22
RFQ
PARKER -

Seria MV-13, supape cu ac

StilModelConexiuneDimensiunea portului de intrareLungimeMax. curgereDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
AMV-13-166Comprimare1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 g / min1 / 2 "€563.12
AMV-13-163Comprimare3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 g / min3 / 8 "€512.79
BMV-13-104flăcăraie1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 g / min-€512.08
PARKER -

Seria V, supape cu ac

StilModelMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimePresiune maximăTip tulpinăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "5000 psiAc3 / 8 "€416.88
A2A-V2LN-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psiReglementare1 / 8 "€349.44
A4A-V4LK-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.45 g / min3 1 / 16 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 4 "€337.19
A2A-V2LR-SS316 oțel inoxidabil2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "5000 psibont1 / 8 "€381.28
A4A-V4LN-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psiReglementare1 / 4 "€268.96
A6A-V6LR-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "5000 psibont3 / 8 "€390.58
A6A-V6LK-SS316 oțel inoxidabil2 37 / 64 "0.80 g / min3 35 / 64 "5000 psiBlunt Needle PCTFE3 / 8 "€395.24
A8A-V8LN-SS316 oțel inoxidabil3 1 / 16 "1.05 g / min4.187 "5000 psiReglementare1 / 2 "€486.33
A8A-V8LK-SS316 oțel inoxidabil3 1 / 16 "1.29 g / min4.187 "5000 psiBlunt Needle PCTFE1 / 2 "€466.16
A4A-V4LR-SS316 oțel inoxidabil2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "5000 psibont1 / 4 "€306.10
B4A-V4LR-BAlamă2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "3000 psibont1 / 4 "€200.79
B6A-V6LR-BAlamă2 37 / 64 "0.73 g / min3 35 / 64 "3000 psibont3 / 8 "€257.77
B4A-V4LN-BAlamă2 5 / 16 "0.43 g / min3 1 / 16 "3000 psiReglementare1 / 4 "€210.33
B8A-V8LR-BAlamă3 1 / 16 "1.23 g / min4.187 "3000 psibont1 / 2 "€480.98
B8A-V8LN-BAlamă3 1 / 16 "1.05 g / min4.187 "3000 psiReglementare1 / 2 "€431.16
B6A-V6LN-BAlamă2 37 / 64 "0.55 g / min3 35 / 64 "3000 psiReglementare3 / 8 "€285.61

DESCRIERE

  • Aceste supape sunt proiectate pentru izolarea în siguranță și controlul debitului către dispozitivele de măsurare a presiunii, cum ar fi manometre, transmițătoare sau întrerupătoare.
  • Acestea au un vârf de tijă autocentrant, care nu se rotește pentru o oprire etanșă la bule și un cuplu scăzut anti-explozie.
  • Sunt integrate cu o piuliță de blocare a glandei care menține o conexiune sigură cu vibrații limitate.
  • Ele sunt ideale pentru derapaje, tratarea apei, derapante de injecție chimică, sisteme de amplificare cu gaz, echipamente de măsurare a presiunii și debitului și de testare.
  • Modele, cum ar fi Supape cu ac seria MV-13, utilizează un corp PFA de înaltă puritate care le face ideale pentru aplicații agresive cu substanțe chimice și gaze. De asemenea, vin cu etanșare a tulpinii pentru un flux neted și consistent.

Mecanism de lucru

  • Pistonul supapei cu ac are un capăt conic care se ridică sau coboară cu rotirea unui mâner în T pentru a deschide/închide un orificiu.
  • Mânerul este conectat la piston cu ajutorul unei tulpini. Este prevăzută o piuliță de blocare pentru a preveni deșurubarea completă a pistonului atunci când mânerul este rotit.
  • Pe măsură ce pistonul se mișcă în jos, capătul ascuțit intră în contact cu scaunul supapei pentru a etanșa complet orificiul și permite un control precis al debitului.

Întrebări Frecvente

Din ce sunt făcute aceste supape cu ac?

Supapa cu ac utilizează alamă, oțel inoxidabil sau material plastic pentru utilizare în diferite aplicații. Aceste materiale oferă rezistență chimică/la coroziune și pot rezista la temperaturi ridicate (cu excepția plasticului).

O supapă cu ac modifică presiunea fluidului?

Da, supapele cu ac pot modifica presiunea fluidului într-un sistem.

Ce este o supapă de accelerație?

Supapele de accelerație (ac) controlează viteza unui dispozitiv pneumatic și reglează debitul atunci când aerul / lichidul curge.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?