SPEEDAIRE Compresoare de aer portabile cu motor pe gaz

Filtru

SPEEDAIRE -

Compresoare de aer portabile cu gaz

StilModelStilMarca motoruluiHPDimensiunea rezervoruluiPresiune maximăNumărul de etapeInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A4NB84ButoiHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,942.75
B4B241ButoiHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,387.67
C4B220ButoiBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€2,113.43
D4GB45ButoiHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,885.44
E4GB42TransportaHonda OHV GX gaz cu închidere redusă a uleiului4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,734.50
F1VN93RoabăHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€2,390.68
G2YJ61RoabăHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€3,577.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?