Cutii de scule și cufere portabile

Filtru

STANLEY -

Cufă de instrumente

StilModelMaterialCuloriDesign mânerAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A037025HSpumă structurală de înaltă densitateRoșuMare, extragere, lată, oțel37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-€292.91
B029025RPolipropilenăNegruMâner de oțel extracție18.625 "19.125 "29.875 "24 gal.5.5 "€223.51
C033026RPolipropilenăNegruOțel telescopic11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"€150.24
DEWALT -

Trusa de scule

StilModelÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăRating de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăCapacitate de stocarePreț (ex. TVA)
ADWST0820311 "9"88 lb.13.25 "13.25 "8 gal.€174.88
BDWST0820411.75 "13 "110 lb.14.375 "16 "11 gal.€157.45
APPROVED VENDOR -

Set de cutii de instrumente portabile Negru / gri 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24Y988AB8ABX€56.09
PROTO -

Cutie de depozitare din oțel, 3-7 / 8 inch H x 19 W x 6-1 / 4 inch D, 874 cu. Inch, Roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J5496RCD2KUX€106.83
STANLEY -

Cutie de instrumente portabilă 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FMST18001AH3GQE€102.78
DEWALT -

Cutie de instrumente portabilă 13 x 4-1 / 2 x 5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWST17803AH2GRB€112.92
DEWALT -

Cutie de scule cu rulare, dimensiune 17 inch x 17 1/8 inch x 39 inch, mâner de 24 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWST17820CH6NZY€241.86
STANLEY -

Cutie de scule, 23 1/2 inch lățime, 11 3/8 inch adâncime, 10 7/8 inch înălțime, cu lacăt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
024013SCN2TLZ€60.24
FERVI -

Cufă pentru scule, 6 sertare, dimensiune 660 x 322 x 380 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C900/ACJ4LBN€359.10
Vezi detalii
Cementex USA -

Cufăr cu instrumente rulante, cu sertare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ST-RTCCJ4HLP€3,995.38
Vezi detalii
12

Cutii de scule și cufere portabile

Cutii de scule sunt concepute pentru depozitarea și transportul sculelor și echipamentelor mici. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Contico, DEWALT, Facom, Flambeau, Kennedy, Knaack, Montezuma, Proto, Stanley, Valley Craft, Westward & Wright Cutii de scule și cufere. Modelele selectate din oțel de calibrul 18 au zăvoare și mânere placate cu crom cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a asigura rezistență completă la abraziune și balama pentru pian de lungime completă pentru siguranță și depozitare suplimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii și cufere, disponibile în configurații cu 0, 1, 2 și 3 sertare, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?