PROTO Cleste pentru inele de fixare și blocare

Filtru

PROTO -

Cleste inel de fixare

StilModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț (ex. TVA)
AJ605--------€60.35
BJ604--------€63.60
CJ607--------€67.62
DJ602--------€58.19
EJ600--------€60.63
FJ606--------€56.68
GJ601--------€61.29
HJ3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 până la 1/4 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€55.90
HJ3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€51.09
IJ3885.25 "1/4 "la 5/16"1/4 "la 5/16"Nu0.023 "FixedExtern-€36.19
HJ3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
JJ371L5.75 "3/8 la 1 "1/8 până la 25/32 "Da0.038 "FixedConvertibilManer aer amortizat cu arc de retur€50.96
HJ3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.93
KJ3985.375 "3/8 la 1 "-Nu0.038 "FixedInternGrip amortizat€42.80
LJ3895.375 "3/8 la 1 "-Nu0.038 "FixedInternGrip amortizat€36.16
KJ3905.375 "1/4 până la 5/8 "-Nu0.025 "FixedInternGrip amortizat€30.87
HJ3995.875 "3/8 până la 9/16 "1/4 până la 43/64 "Nu0.038 "FixedConvertibilGrip amortizat€47.72
HJ3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
MJ399L6"3/8 până la 9/16 "1/4 până la 43/64 "Da0.038 "FixedConvertibilManer aer amortizat cu arc de retur€46.04
NJ3926.5 "1-1 / 16 până la 2 "-Nu0.07 "FixedInternGrip amortizat€37.80
OJ376L6.75 "1-7 / 16 până la 2 "7/16 la 2 "Da0.07 "FixedConvertibilManer aer amortizat cu arc de retur€58.54
IJ3976.125 "-1/4 "până la 1"Nu0.038 "FixedExtern-€43.44
NJ3916.125 "-1/4 până la 21/32 "Nu0.038 "FixedExternGrip amortizat€35.24
NJ3936.875 "-7/16 la 2 "Nu0.07 "FixedExternGrip amortizat€36.75
HJ3857.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Nu0.07 "FixedConvertibilGrip amortizat€55.90
PROTO -

Set de clești de inel de fixare

Cleștii pentru inele de reținere Proto sunt proiectați pentru îndepărtarea inelelor de reținere interne sau externe, fiind astfel ideali pentru utilizare în industria de depozitare, construcții și auto. Acești clești au un design care facilitează schimbarea rapidă de la configurația inelului intern la cel extern și viceversa și nu au șuruburi suplimentare de strâns, reducând astfel timpul de întreținere. Mecanismul cu clichet cu arc al acestor clești minimizează oboseala utilizatorului, permițând inelului să fie extins și comprimat prin mișcări graduale și blocări la orice dimensiune preferată. În plus, sunt echipate cu un mâner personalizat care asigură o funcționare fără alunecare și o cutie de transport turnată prin suflare, care include spațiu de depozitare pentru inele suplimentare.

StilModelDimensiunea sfaturilorPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Tip sfatMânerDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ360A0.038 și 0.070 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă65 7/8 "până la 7 1/2"€245.94
BJ360C0.038 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "FixedManer aer amortizat cu arc de returManer de perna de aer45 3/4 "până la 7 1/4"€175.39
CJ3800.038, 0.047 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "înlocuibilGrip amortizatGrip de pernă186.25 "€87.01
DJ360B0.038, 0.047, 0.070 și 0.090 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă125 11/16 "până la 9 1/4"€552.21
EJ3610.108 și 0.120 "2-7 / 16 până la 4 "1-1/2 to 3-3/4"înlocuibilMâner amortizat cu clichet încărcat cu arc care se blochează la dimensiunea dorităGrip de pernă189.5 "€258.48
PROTO -

Clește pentru spălator potcoavă cu inel de blocare de 9 inch, cu mânere izolate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J250GAD2KTU€60.54
PROTO -

Clema inelului de blocare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J251GAD2KTV€106.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?