CLIMAX METAL PRODUCTS Cuplaje rigide

Ideal pentru aplicații de conectare fără cheie de la arbore la arbore și pentru utilizarea acolo unde alinierea este critică și se dorește prevenirea jocului. Fabricat din oțel/aluminiu și dispune de șuruburi anti-vibrații. Se poate înfășura cu ușurință în jurul arborilor tari sau moi, fără a se deteriora

Filtru

CLIMAX METAL PRODUCTS -

Cuplaje rigide fără cheie

StilModelPreț (ex. TVA)
AC600M-51€793.24
AC600E-287€1,599.29
AC600E-125€609.01
AC600E-143€648.59
AC600E-218€1,002.65
AC600E-237€1,036.19
AC600E-250€962.58
AC600E-068€480.31
AC600E-150€661.37
AC600E-168€648.59
AC600E-187€867.56
AC600E-256€1,704.87
AC600E-268€1,553.11
AC600E-275€1,553.03
AC600E-293€2,237.83
AC600E-093€523.22
AC600E-300€2,237.83
AC600M-20€484.47
AC600M-22€471.90
AC600M-24€471.78
AC600M-25€605.33
AC600M-28€540.15
AC600M-30€557.45
AC600M-35€689.36
AC600M-40€601.55
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Cuplaje rigide ale arborelui

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
ARC-200-KW1/2-13 x 1/22"3.313Setați tipul șurubului, cu cheie1/2Oţel-3-5/16 "€268.04
BRC-2001/2-13 x 1/22"3.313Setați tipul șurubului-Oţel-3-5/16 "€259.05
CRC-200-S-KW1/2-13 x 1/22"3.313Setați tipul șurubului, cu cheie1/2Oţel inoxidabil-3-5/16 "€839.66
DRC-200-S1/2-13 x 1/22"3.313Setați tipul șurubului-Oţel inoxidabil-3-5/16 "€582.49
ECC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată, cu canal de cheie5/16Oţel-2.375 "€159.94
E2CC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură5/16Oţel-2.375 "€300.62
F2CC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Şurub încastrat cu clemă din două piese-Oţel-2.375 "€203.12
F2CC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Şurub încastrat cu clemă din două piese-Oţel-2.125 "€249.76
E2CC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură1/4Oţel-2.125 "€268.20
GISCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Tip clemă dintr-o bucată-Oţel-2.25 "€172.65
HCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată-Oţel-2.375 "€164.51
ECC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată, cu canal de cheie1/4Oţel-2.125 "€161.73
HCC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată-Oţel-2.125 "€113.95
IISCC-137-137-S1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Tip clemă dintr-o bucată-Oţel inoxidabil-2.25 "€594.90
EISCC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Clemă standard industrială dintr-o bucată, cu canelură5/16Oţel-2.25 "€264.18
JISCC-137-137SKW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Clemă standard industrială dintr-o bucată, cu canelură5/16Oţel inoxidabil-2.25 "€711.85
ECC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată, cu canal de cheie3/16Oţel-1.875 "€158.73
F2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Şurub încastrat cu clemă din două piese-Oţel-1.875 "€192.27
HCC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Șurub încastrat cu clemă dintr-o bucată-Oţel-1.875 "€110.26
E2CC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură3/16Oţel-1.875 "€219.21
BRC-1373/8-16 x 1/21.375 "2.5Setați tipul șurubului-Oţel-2.5 "€143.17
DRC-137-S3/8-16 x 1/21.375 "2.5Setați tipul șurubului-Oţel inoxidabil-2.5 "€305.46
KRC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1/4Oţel12502.25 "€92.35
DRC-112-S3/8-16 x 1/21.125 "2.125Setați tipul șurubului-Oţel inoxidabil-2.125 "€190.18
DRC-175-S3/8-16 x 1/21.75 "2.75Setați tipul șurubului-Oţel inoxidabil-2.75 "€593.85
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Seria CC, cuplaje de prindere dintr-o bucată

StilModelTipBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ACC-150-150Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€146.79
ACC-175-175Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€282.94
ACC-075-075Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€85.62
ACC-125-125Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€118.89
ACC-100-100Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€90.57
ACC-200-200Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură2 "x 2"3-1/4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€334.60
BCC-200-200-KWTip clemă din două piese, cu canelură2 "x 2"3-1/4 "1 / 2 "9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€461.78
BCC-100-100-KWTip clemă din două piese, cu canelură1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€121.52
BCC-150-150-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€200.25
BCC-175-175-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€417.68
BCC-075-075-KWTip clemă din două piese, cu canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€91.09
BCC-125-125-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€190.69
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Seria 2ISCC, cuplaje de prindere din 2 piese

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A2ISCC-125-100KW1/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel2470 In.Lbs.2-5/16 "€415.83
A2ISCC-125-125KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel3080 In.Lbs.2-5/16 "€323.42
B2ISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2-5/16 "€321.91
B2ISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel3080 In.Lbs.2-5/16 "€243.59
C2ISCC075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil990 In.Lbs.1 13 / 16 "€441.98
C2ISCC125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1660 In.Lbs.2-5/16 "€649.50
A2ISCC-100-100KW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel2470 In.Lbs.2-1/16 "€245.29
B2ISCC-112-1001/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2.187 "€302.71
B2ISCC-075-0621/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel1540 In.Lbs.1 13 / 16 "€217.21
B2ISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel1850 In.Lbs.1 13 / 16 "€160.88
B2ISCC-087-0621/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel1540 In.Lbs.1-15/16 "€238.54
B2ISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2-1/16 "€168.33
C2ISCC075-062SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil830 In.Lbs.1 13 / 16 "€589.78
A2ISCC-075-062KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel1540 In.Lbs.1 13 / 16 "€240.12
D2ISCC-125-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 4 "x 1"2-5/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2-5/16 "€874.31
A2ISCC-075-075KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel1850 In.Lbs.1 13 / 16 "€186.86
A2ISCC-112-112KW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel2770 In.Lbs.2.187 "€299.79
D2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil990 In.Lbs.1 13 / 16 "€361.17
C2ISCC087-062SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil830 In.Lbs.1-15/16 "€596.82
C2ISCC087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil1160 In.Lbs.1-15/16 "€495.45
C2ISCC112-100SKW1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2.187 "€788.58
C2ISCC112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1490 In.Lbs.2.187 "€723.25
C2ISCC125-100SKW1/4-28 x 5/8"1-1 / 4 "x 1"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2-5/16 "€1,058.71
A2ISCC-087-087KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel2160 In.Lbs.1-15/16 "€241.62
A2ISCC-100-075KW1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel1850 In.Lbs.2-1/16 "€358.74
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Seria ISCC, cuplaje de prindere dintr-o bucată

Cuplajele de prindere din seria Climax Metal ISCC sunt utilizate în aplicații de producție, robotică și automatizare pentru a stabili o conexiune sigură și fiabilă între arbore și arbore. Aceste cuplaje au o construcție dintr-o singură piesă pentru instalare în spații cu capul mic. Acestea oferă capacități de transmisie a cuplului mare și sunt rezistente la vibrații, în timp ce transmit putere. Aceste cuplaje de camping pot rezista la sarcini axiale mari și sunt proiectate pentru a preveni deteriorarea arborelui.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2-5/16 "€191.34
AISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel3080 In.Lbs.2-5/16 "€151.32
BISCC-125-125-KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel3080 In.Lbs.2-5/16 "€194.47
AISCC-087-0621/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel1540 In.Lbs.1-15/16 "€128.46
CISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil990 In.Lbs.1 13 / 16 "€211.92
BISCC-112-112-KW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel2770 In.Lbs.2.187 "€183.90
CISCC-112-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2.187 "€432.88
DISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1660 In.Lbs.2-5/16 "€611.27
DISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2-1/16 "€370.97
DISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel inoxidabil1160 In.Lbs.1-15/16 "€354.53
CISCC-112-112-S1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil1490 In.Lbs.2.187 "€397.60
AISCC-087-0871/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel2160 In.Lbs.1-15/16 "€110.42
AISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel1850 In.Lbs.1 13 / 16 "€91.40
AISCC-075-0621/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel1540 In.Lbs.1 13 / 16 "€99.83
AISCC-112-1001/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2.187 "€175.58
CISCC-087-062-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil830 In.Lbs.1-15/16 "€302.86
CISCC-125-125-S1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil1660 In.Lbs.2-5/16 "€390.54
CISCC-087-087-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil1160 In.Lbs.1-15/16 "€297.50
DISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 4 "Oţel inoxidabil1490 In.Lbs.2.187 "€475.93
BISCC-087-087-KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15/16 "Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel2160 In.Lbs.1-15/16 "€156.78
CISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil830 In.Lbs.1 13 / 16 "€249.84
CISCC-100-075-S1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil990 In.Lbs.2-1/16 "€333.03
CISCC-100-100-S1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel inoxidabil1330 In.Lbs.2-1/16 "€261.23
AISCC-100-0751/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel1850 In.Lbs.2-1/16 "€140.06
AISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1/16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel2470 In.Lbs.2-1/16 "€100.83
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Seria 2CC, cuplaje de prindere din 2 piese

StilModelTipBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A2CC-200-200-KWTip clemă din două piese, cu canelură2 "x 2"3-1/4 "1 / 2 "9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€476.15
A2CC-075-075-KWTip clemă din două piese, cu canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€193.10
A2CC-100-100-KWTip clemă din două piese, cu canelură1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€199.52
A2CC-125-125-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€264.77
A2CC-150-150-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€305.73
A2CC-175-175-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€509.65
B2CC-100-100Tip clemă din două piese, fără canelură1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€168.23
B2CC-175-175Tip clemă din două piese, fără canelură1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€430.73
B2CC-200-200Tip clemă din două piese, fără canelură2 "x 2"3-1/4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€443.12
B2CC-075-075Tip clemă din două piese, fără canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€162.00
B2CC-125-125Tip clemă din două piese, fără canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€219.35
B2CC-150-150Tip clemă din două piese, fără canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€278.05
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Seria RC, cuplaje cu șurub

Cuplajele cu șurub de fixare Climax Metal Products Seria RC sunt ideale pentru îmbinarea a doi arbori împreună, oferind o conexiune sigură. Aceste cuplaje sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații industriale, cum ar fi sistemele de transmisie a puterii, benzile transportoare și mașinile industriale. Acestea au o construcție din oțel/oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste cuplaje cu șurub oferă o viteză maximă de 350 RPM și un cuplu de ieșire de la 41 la 750 lb-inch.

StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiTipLățimea cheiiMaterialRPM maxPreț (ex. TVA)
ARC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€27.74
BRC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€45.60
CRC-050-KW1"1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1 / 8 "Oţel1800€37.88
CRC-037-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway3 / 32 "Oţel3500€47.55
DRC-037-S-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway3 / 32 "Oţel inoxidabil3500€102.39
ERC-0501.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel3500€26.81
BRC-050-S1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€64.03
ARC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€30.49
CRC-075-KW1.5 "3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 3/8"Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel1800€43.24
DRC-050-S-KW1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway1 / 8 "Oţel inoxidabil3500€85.95
CRC-062-KW1.25 "5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 5/16"Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel1800€41.94
FRC-0251 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură-Oţel1800€22.42
DRC-062-S-KW2"5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 1/4"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway3 / 16 "Oţel inoxidabil3500€127.70
DRC-075-S-KW2"3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 1/4"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway3 / 16 "Oţel inoxidabil3500€180.98
ERC-0622"5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 5/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel3500€33.86
CRC-100-KW2"1"2"5/16-18 x 1/2"Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 16 "Oţel1800€78.02
BRC-075-S2"3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 3/8"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€103.66
BRC-062-S2"5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 5/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€82.52
ARC-062-A2"5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 5/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€43.17
ERC-0752"3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 3/8"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel3500€38.56
ARC-075-A2"3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 3/8"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€50.09
CRC-150-KW2.5 "1.5 "2-1/2 "3/8-16 x 1/2"Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură3 / 8 "Oţel1800€239.22
ERC-1003"1"2"5/16-18 x 1/2"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel1800€56.55
BRC-100-S3"1"2"5/16-18 x 1/2"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil1800€213.29
DRC-100-S-KW3"1"2"5/16-18 x 3/8"Șurub de fixare dintr-o singură bucată, cu Keyway1 / 4 "Oţel inoxidabil1800€284.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?