CARLING TECHNOLOGIES Comutatoare basculante

Ideal pentru controlul sursei de alimentare a dispozitivelor de protecție la supratensiune, monitoare de afișare și surse de alimentare pentru computer. Modelele selectate (familia Contura din seria V și comutatoarele din seria L) pot suporta până la șapte conexiuni

Filtru

CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator basculant aprins / oprit

StilModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț (ex. TVA)
AV1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€8.93
BLTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.625 x 1.6253Şurub€5.19
CLTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€8.23
DLTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Şurub€9.43
ELRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.860 "x 1.070"4Tab 1/4 "€6.45
FLRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Tab 1/4 "€1.79
StilModelFormular de contactNumăr de conexiuniPreț (ex. TVA)
AVJD1D66B-AS000-000DPDT7€13.34
AV6D1D66B-ASC00-000SPDT4€10.24
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutatoare basculante

Întrerupătoarele basculante Carling Technologies sunt ideale pentru deschiderea sau închiderea unui circuit și reducerea activării accidentale în aparate, scule electrice, mașini industriale, motoare și echipamente de control al luminii. Aceste întrerupătoare cu închidere au o protecție cu dublă etanșare pentru prevenirea pătrunderii prafului și a resturilor, construcție ABS/poliester pentru rezistență la vibrații, șocuri termice, umezeală și stropi de sare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare disponibile în 2 și 6 opțiuni de terminale de conectare activate Raptor Supplies.

StilModelFormular de contactNumăr de conexiuniFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
AVLD1S00B-AZC00-000DPDT6Momentary On / Off / Momentary On€11.75
AV2D1S00B-AZC00-000SPST2Momentary On / Off€7.27
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator basculant On / Off

StilModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț (ex. TVA)
AV1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"2Tab 1/4 "€6.40
BTIGK51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"4Tab 1/4 "€8.16
BTIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"2Şurub€7.72
CRGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.860 "x 1.070"2Tab 1/4 "€4.88
BTIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"2Tab 1/4 "€6.64
BTIGK54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"4Şurub€10.82
DRA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Tab 1/4 "€2.32
ERA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Tab 1/4 "€2.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?