WILTON TOOLS Sanii

Barosele Wilton sunt recomandate pentru spargerea pietrei și operațiunile de demolare. Aceste unelte Wilton au un mâner lung atașat de un cap greu, care capătă avânt în timpul unui leagăn și apoi aplică lovitură de impact. Barosele cu două fețe au capete din alamă/oțel forjat pentru un aspect strălucitor și rezistență la coroziune. Sunt oferite în culorile verde Hi-Vis și natural pentru cap.

Filtru

Wilton Tools sledge hammers are used for driving wedges and posts, as well as for heavy demolition work. These heavy-headed hammers are designed with a linear structure, sturdy wood or fibreglass...Află mai multe
WILTON TOOLS -

Ciocanul de sanie cu față moale

StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A402122"4"2-1 / 2 lb.2"14 "€150.43
B404162.5 "5"4 lb.2.5 "18 "€198.63
C408243"6"8 lb.3"24 "€295.47
C410363"7"10 lb.3"38 "€370.35
C412363"7"12 lb.3"38 "€421.93
D414363"7"14 lb.3"38 "€459.48
C406363"5"6 lb.3"38 "€283.75
E408363"6"8 lb.3"38 "€326.49
F406243"5"6 lb.3"26 "€259.72
WILTON TOOLS -

Ciocan cu dublu față

StilModelȘef LățimeDiametrul fețeiDesign mânerLungime totalăManipulați materialulCuloarea capuluiLungimea capuluiMaterialul capuluiPreț (ex. TVA)
A21430-3"Grip antiderapant32 "Cauciuc vulcanizatBună Vis Green7"Oțel forjat€417.39
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Grip antiderapant12 "Cauciuc și oțel vulcanizatNatural4"Alamă€286.37
C904121.75 "1.625 "Grip antiderapant12 "Cauciuc și oțel vulcanizatNatural4.25 "Alamă€359.35
RFQ
D904161.75 "1.625 "Grip antiderapant16 "Cauciuc și oțel vulcanizatNatural4.25 "Alamă€416.55
E202122"2"Grip antiderapant14 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green4"Oțel forjat€148.54
F906162"1.75 "Grip antiderapant16 "Cauciuc și oțel vulcanizatNatural5 5 / 16 "Alamă€517.06
G204162.5 "2.5 "Grip antiderapant18 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green5"Oțel forjat€201.66
H208162.5 "2.125 "GĂRERE antiderapantă de FĂRĂ rupere16 "OţelBună Vis Green6.25 "Oțel forjat€250.13
I208242.5 "2.5 "Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€278.73
J206162.25 "1.875 "GĂRERE antiderapantă de FĂRĂ rupere16 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green5.75 "Oțel forjat€217.75
K206242.25 "2.25 "Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€257.63
K212302.75 "2.75 "Grip antiderapant30 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€380.69
L204242.125 "1 11 / 16 "GĂRERE antiderapantă de FĂRĂ rupere24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green4.625 "Oțel forjat€226.93
M204122.125 "2.125 "Grip antiderapant12 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green2.5 "Oțel forjat€165.80
N210162.625 "2.25 "GĂRERE antiderapantă de FĂRĂ rupere16 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6 13 / 16 "Oțel forjat€295.66
O210302.625 "2.625 "Grip antiderapant30 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green3"Oțel forjat€357.42
K210363"3"Grip antiderapant38 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6"Oțel forjat€365.52
P206303"3"Grip antiderapant32 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green5"Oțel forjat€276.51
Q220303"3"Grip antiderapant30 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green7"Oțel forjat€580.25
R214243"3"Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green7"Oțel forjat€410.78
S220243"3"Grip antiderapant24 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green7"Oțel forjat€558.50
T212243"3"Grip antiderapant26 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6"Oțel forjat€374.19
U214363"3"Grip antiderapant36 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green7"Oțel forjat€432.13
K208303"3"Grip antiderapant32 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6"Oțel forjat€295.06
V208363"3"Grip antiderapant38 "Cauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Green6"Oțel forjat€320.66
WILTON TOOLS -

Barosul ciocanelor

StilModelPreț (ex. TVA)
AHVS1430€222.89
BHVS824€159.53
WILTON TOOLS -

Ciocanul Cross Pein

StilModelLungimea capuluiGreutatea capuluiPreț (ex. TVA)
A302164.75 "2 lb.€143.84
A303165"3 lb.€185.32
WILTON TOOLS -

Ciocan Sling Soft Face 4 Lb Lungime 14 Inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40412AB6LNC€175.27

Întrebări Frecvente

Ce este tehnologia Wilton Unbreakable Handle?

Wilton sledge hammers feature steel core construction to eliminate breaking during overstrikes.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?