Chei cheie

Filtru

StilModelPin Dia.Preț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AFA-126.E1201 / 4 "€17.262
AFA-117.E21/4 "și 5/16"€14.581
AFA-117.E31/8 "și 3/16"€18.551
MARTIN SPROCKET -

Chei cu cârlig reglabile

StilModelPreț (ex. TVA)
A474B€186.34
B474A€129.59
C472€99.10
D474€143.99
E471€81.31
WESTWARD -

Chei cheie

StilModelSe potrivește mărciiPreț (ex. TVA)
A32J050-€201.87
BTT44952GSpeedaire€0.76
CPN5ZL31032GSpre vest€13.28
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AWP-5-ST1-1 / 4 până la 3 "8"8"€190.65
AWP-6-ST2 la 4-3 / 4 "11 "11 "€212.86
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€235.01
MARTIN SPROCKET -

Chei cu știft reglabile

StilModelPreț (ex. TVA)
A0471A€88.94
B0474A€147.38
C0472A€101.64
MARTIN SPROCKET -

Chei cu știfturi

StilModelPreț (ex. TVA)
A456€42.35
B464€55.90
C459€43.20
D463€67.76
E453€33.03
F455€38.96
G457€38.12
H452€33.03
I468€113.50
RFQ
J461€59.29
K466€91.48
L462€62.68
M454€38.96
N458€38.12
O460€45.74
MARTIN SPROCKET -

Chei frontale reglabile

StilModelPreț (ex. TVA)
A482€71.15
B484€149.92
C483€106.72
MARTIN SPROCKET -

Chei de față

StilModelPreț (ex. TVA)
A418€37.30
RFQ
B432€99.95
RFQ
C428€71.15
RFQ
D426€64.37
RFQ
E420€44.04
RFQ
F422€49.13
RFQ
G424€54.25
RFQ
H430€80.88
RFQ
I438€139.32
RFQ
J440€157.26
RFQ
K442€182.09
RFQ
L436€121.97
RFQ
M434€113.50
PROTO -

Chei pentru cheie frontală, reglabile

Cheile cu cheie frontală Proto sunt concepute pentru a strânge inelele, colierele și piulițele de etanșare ale piulițelor de blocare pe cilindrii hidraulici din echipamentele auto, de producție, întreținere și reparații și hidraulice. Aceste chei frontale au știfturi prelucrate cu precizie pentru angajare sigură cu fante și găuri de pe fața rulmentului pentru funcționare rezistentă la alunecare și siguranța utilizatorului și construcție din oțel aliat pentru a rezista la abuzuri industriale dure, asigurând în același timp o funcționare pe termen lung. În plus, ele sunt echipate cu finisaj antireflexiv cu oxid negru care oferă protecție completă împotriva fluidelor hidraulice și a substanțelor chimice abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de chei ajustabile pentru cheie frontală, disponibile cu capacități de manipulare de 2, 3 și 4 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț (ex. TVA)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț (ex. TVA)
AFA-116.500 până la 50 mm210mm210mm2.5 până la 4 mm25 / 32 "€247.75
AFA-116.1000 până la 100 mm360mm360mm4 până la 6 mm31 / 32 "€334.40
AFA-116.20035 până la 200 mm550mm550mm6 până la 8 mm1.187 "€647.76
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A74121-3 / 4 până la 2 "8"8"€182.03
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "€124.97
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€174.03
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "€171.36
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "€223.27
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"€182.24
A74182-11 / 16 până la 3 "9.75 "9.75 "€230.36
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "€258.01
A74223-3 / 4 până la 4 "11.25 "11.25 "€262.45
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€383.93
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€351.33
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€502.58
A74025/8 până la 13/16 "4.25 "4.25 "€110.30
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€506.91
A740015/32 până la 9/16 "4.25 "4.25 "€98.56
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€124.87
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț (ex. TVA)
A5RDZ41-1 / 4 până la 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€61.94
A5RDZ51-1 / 4 până la 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€63.02
A5RDZ62 la 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€76.69
A5RDZ33/4 la 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€54.46
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€95.65
FACOM -

Cheie reglabilă cu cârlig

StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AFA-115A.5010 până la 50 mm215mm215mm€241.92
AFA-115A.10020 până la 100 mm360mm360mm€341.32
AFA-115A.20030 până la 200 mm550mm550mm€628.71
BFA-119.3 / 4220 până la 324 mm650mm650mm€1,002.93
StilModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Preț (ex. TVA)
AFA-126A.8050 până la 80 mm280mm280mm5mm€80.11
AFA-126A.12080 până la 120 mm345mm345mm6mm€108.36
AFA-126A.180120 până la 180 mm492mm492mm8mm€128.21
GARDNER BENDER -

Set chei pentru piuliță, dimensiune de 1/2/1 /3/4 inch, 1/2, 3/4, diametru știft de 1 inch, gros cârlig de 1/5 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LNW-3PCCN2TFD€26.22
ELKAY -

Cheie cu cheie pin 5-3 / 8 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
36158000AE7BQA€61.87
FACOM -

Cheie cu cârlig articulat 80-120mm Cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FA-125A.120AC6YWP€103.93
PROTO -

Cheie cu cheie reglabilă 3/16 x 5/32

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JC492AA9UPB€72.88
EATON -

Cheie combinată Rmq-16

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R16-MSBH6PCH€10.65
Vezi detalii
LISLE -

Set chei cheie, ambreiaj ventilator, 5 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/43580CD8FUM€31.16
Vezi detalii
GARDNER BENDER -

Lungime cheie cu piuliță de blocare 5-3 / 4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LNW-750AH8YNE-
RFQ
12

Chei cheie

Cheile cheie sunt special concepute pentru deșurubarea țevilor și robinetelor vechi de apă și gaz. Cheile cu cheie frontală reglabilă Proto au finisaj ProtoBlack nereflectant și știfturi prelucrate cu precizie, care se pot potrivi cu ușurință în găurile și fantele de pe fața unei piulițe sau a unui rulment. Aceste chei sunt ideale pentru strângerea gulerelor, inelele de blocare a piulițelor și piulițele de etanșare / etanșare pe cilindrii hidraulici. Oferim, de asemenea, chei pentru piulițe de blocare de la Gardner Bender, care permit manevrarea ușoară în locații strâmte, iar construcția lor durabilă din oțel oferă rezistență pentru aplicații grele. Aceste chei pentru piulițe de blocare sunt disponibile în trei lungimi diferite de 6-1/4, 5-1/4 și 5-3/4 inci. Raptor Supplies oferă o gamă largă de chei cu față, știft fix, față reglabilă / cârlig / știft și chei cu cârlig / cheie știft și înlocuiri de știfturi rotunde de la Ampco, Elkay, Facom, Gardner Bender, Milwaukee și Proto în diferite dimensiuni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?