CENTURY Motoare de încălzire a unității

Folosit cu ventilatoare montate pe arbore și echipamente de suflante pentru a rezista în medii murdare, praf și incombustibile. Oferă viteze cuprinse între 1001 și 1600 rpm în timp ce funcționează la o tensiune nominală maximă de 230 V. Ofertă în opțiunile de cadru 42Y și 48Y

Filtru

CENTURY -

Motoare de încălzire cu cadru cu o singură viteză de 48Y

StilModelMax. Temperatura ambientală.Temperatura ambientală. GamăDiapozitivul corpului.MontareRPM pe placa de identificareLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMPreț (ex. TVA)
AUH1026V140 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15/16 "1001-1100€393.74
BUH103640 grade C40 grade C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€479.26
AUH1036V140 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€456.30
CUHH102640 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15/16 "1001-1100€414.28
D733A60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€707.32
E731A60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€627.45
FUH1016NB60 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€374.08
GUH1016NBV160 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€334.19
AUH1016V160 grade C60 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13/16 "1001-1100€399.57
CENTURY -

Motoare de încălzire cu cadru cu o singură viteză de 42Y

StilModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A96671050Standard1.88.187 "6-5/16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€322.91
BU65211075Înalt2.67 5 / 16 "4-9/16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€350.39
A96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5/16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€241.25
CENTURY -

Motor încălzitor unitate 1/3 Hp 1100 115 V 48y

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UH1036NBAD8RRL€488.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?