WATTS Descărcătoare cu ciocan de apă

Descărcătoare din oțel inoxidabil / cupru / cupru cu plumb redus utilizate cu sisteme de conducte pentru a absorbi șocurile cauzate de o schimbare bruscă a vitezei de curgere. Dispune de o cameră de aer sigilată preîncărcată permanentă și capabilă să suporte presiuni de până la 60 psi

Filtru

WATTS -

Descărcătoare cu ciocan de apă

Când o supapă de închidere, o mașină de spălat vase, un robinet sau o mașină de spălat se închide rapid și oprește fluxul, impulsul pe care îl creează tremură și zboară țevi. Descărcătoarele Watts sunt proiectate pentru a preveni această afecțiune prin utilizarea unei perne de aer care poate absorbi eficient impulsul. Aceste opritoare de lovituri de arie previn zgomotul și efectele dăunătoare ale loviturilor de berbec asupra țevilor, făcându-le ideale pentru aplicații comerciale și industriale. Descărcătoarele Watts au un corp de cupru și vin cu un adaptor filetat din alamă, fără plumb, pentru o instalare ușoară într-un sistem de conducte nou sau existent, la orice unghi dorit.

StilModelMin. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăTip filetPreț (ex. TVA)
ALF150A-Oțel inoxidabil cu adaptor din alamă-4-5/16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€171.42
B3/4 LF15M2-B-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F-€88.97
CLF15M2-A-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F-€64.78
DLF15M2-F-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-11.156 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€534.72
E1 LF15M2-C-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-8 13 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€223.54
F1 LF15M2-D-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-9 15 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€300.65
GLF150A-HA 3/4-Oţel inoxidabil3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€239.39
H1 LF15M2-E-Cupru cu adaptor din alamă fără plumb-12 11 / 16 "-1"33 de grade până la 180 de grade F-€416.93
ILF15M2-ES33 ° FCupru1"13.5 "2.125 "-33 până la 180 ° F-€280.48
JLF05H 3/433 de grade FCupru3 / 4 "6.375 "2"--GHT€135.08
KLF15M2-DS33 de grade FCupru1"11 "2.125 "---€208.57
LLF15M2-CS33 de grade FCupru1"12.5 "1.375 "---€163.34
MLF15M2-BS33 de grade FCupru3 / 4 "10 "1.125 "---€66.27
NLF05-S 3/433 de grade FCupru3 / 4 "4.88 "1"---€139.22
OLF05-PEX-T 1/233 de grade FCupru1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€152.03
PLF05A-CH 3/433 de grade FCupru3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€145.88
QLF15M2-F 133 de grade FCupru1"11.1562 "5.625 "--NPT€290.54
RLF15M2-A 1/233 de grade FCupru1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€43.98
SLF15M2-D 133 de grade FCupru1"9.9375 "2.125 "--NPT€218.35
LLF15M2-FS33 de grade FCupru1"16 "2.125 "---€431.49
TLF15M2-E 133 de grade FCupru1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76
ULF05 3/833 de grade FCupru3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€116.63
VLF15M2-B 3/433 de grade FAlamă3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€43.17
WLF15M2-C 133 de grade FAlamă1"8.8125 "1.625 "--NPT€153.50
XLF05 1/233 de grade FCupru1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€117.11
WATTS -

Ciocan cu apă Ciocan 3/4 inch Npt 150 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF150HAAB8RHX€50.55
WATTS -

Branch Tee, Conexiune de 3/4 inch, 60 Psi Max. Presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€139.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?