DAYTON Fani Toată Casa

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare pentru toată casa, cu 2 trepte, montate pe tavan, lamă de 24 inch

Ventilatoarele Dayton pentru întreaga casă sunt montate pe tavan pentru a extrage aerul cald și umed și pentru a furniza aer rece pentru a ventila spațiile în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice cu 3/4 pale de oțel pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea dispun fie de motoare cu curea care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului, fie motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în puteri de ieșire de 1/4 și 1/3 CP.

StilModelNumărul de lameamperiTip rulmentTipWattsCFM ridicatFan RPMÎnălţimePreț (ex. TVA)
A3EAU132.0/1.5ManșonUnitate directă220/1704700840/6259"€936.64
B2EAX546.7/4.6MingeTransmisia cu centură335/2105600560/37015 "€1,038.14
DAYTON -

Ventilatoare pentru toată casa, cu 2 trepte, montate pe tavan

Ventilatoarele Dayton pentru întreaga casă sunt montate pe tavan pentru a extrage aerul cald și umed și pentru a furniza aer rece pentru a ventila spațiile în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel vopsit cu pulbere/oțel galvanizat cu elice cu 3/4 pale de oțel pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea dispun fie de motoare cu curea care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului, fie motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale lamelor de 30 și 36 de inci.

StilModelMaterial carcasăamperiTip rulmentHPTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.TipPreț (ex. TVA)
A3EAU2Oțel galvanizat2.3/1.6Manșon1/4Condensator divizat permanent330 "Unitate directă€989.16
B1LXN7Oțel acoperit cu pulbere6.7/4.7Minge1/3Faza divizată430 "Transmisia cu centură€1,320.53
B1LXN8Oțel acoperit cu pulbere8.2/6.4Minge1/2Faza divizată436 "Transmisia cu centură€1,347.86
DAYTON -

Ventilator pentru toată casa 42 inch 115 volți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2EAX4AB9NFN€1,465.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?