APPROVED VENDOR Piuliță nituită, zinc de culoare


Filtru
StilModelDiapozitivul corpului.Dimensiunea burghiuluiFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiLungimePreț (ex. TVA)
A
5NNJ7
0.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 - 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.39 "€15.26
B
5NNH9
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 - 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "€26.08
C
5NNJ0
0.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 - 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.394 "€19.80
D
5NNH5
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 - 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.433 "€25.30
E
5NNH7
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 - 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.44 "€22.93
F
5NNJ8
0.280 "9 / 32 "0.315 "0.020 - 0.130 "0.315 "0.024 "0.283 "0.455 "€27.24
G
5NNJ1
0.374 "3 / 8 "0.415 "0.030 - 0.165 "0.415 "0.022 "0.375 "0.576 "€23.20
H
5NNK2
0.374 "3 / 8 "0.413 "0.030 - 0.165 "0.413 "0.024 "0.375 "0.61 "€19.58
I
5NNK1
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 - 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.67 "€27.38
J
5NNK9
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.040 - 0.200 "0.560 "0.045 "0.500 "0.647 "€20.55
K
5NNK8
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 - 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.674 "€25.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?