Vârf plat lipit in neopren ax inch
Aceste axuri din neopren cu vârf plat Destaco sunt tije filetate cu dopuri de cauciuc folosite pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Aceste ansambluri de ax de clemă basculară pot fi ajustate pentru a găzdui materiale de diferite grosimi și se pot monta pe cleme basculante compatibile (inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice) pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire, precum și pentru a asigura funcționalitatea optimă. și performanța în timpul operațiunilor de sudare, forare și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Când dopurile de cauciuc încep să se uzeze, aceste axe elimină riscul de deteriorare din cauza vârfurilor din neopren. Construcția din neopren a acestor fusuri prezintă stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi (-22 grade până la 220 grade Fahrenheit). Ele asigură, de asemenea, o durată de viață extinsă și oferă forță maximă de strângere. Aceste axuri rezistente la ulei și fără silicon includ piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere și pentru a facilita o instalare ușoară și sigură. Aceste fusuri oferă duritate de până la 85 Shore A și sunt disponibile în #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 - Variante de dimensiune filet 16, M6, M8, M10 și M12 pentru fixare rapidă, pe Raptor Supplies.
Oferim, de asemenea, fusuri din oțel inoxidabil pentru performanță rezistentă la coroziune. Dacă doriți să le comandați, pur și simplu solicitați o ofertă pentru același lucru Raptor Supplies.
Utilizeaza
Aceste axuri din neopren cu vârf plat Destaco oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum operațiunile de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
De câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.
Ce fac alte variante de fusuri Raptor Supplies oferi?
Raptor Supplies oferă Destaco axuri cu vârf plat, axe pivotante, axe rotunde și axe hexagonale.
Destaco oferă axuri din oțel inoxidabil?
Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune cu durată de viață sporită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
Axele lipite cu vârf plat elimină marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce fusurile picioruse pivotante sunt utilizate acolo unde trebuie prinsă o zonă mare.
Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?
Ambele variante de ax au caracteristicile lor unice. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul strângerii, precum și pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. În timp ce, fusurile din oțel inoxidabil asigură o durată de viață prelungită cu proprietăți anticorozive și asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea totală de forță aplicată piesei de prelucrat în timpul închiderii sau blocării clemei în timpul procesului de fabricație. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Cu toate acestea, forța reală de strângere depinde de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului, zona cilindrului, alezajul cilindrului, lungimea brațului de strângere și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.