OMRON STI

Filtru

Electrical

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Electrical Filtru

Accesorii pentru comutatoare cu cablu

Seturi de tensionare a cablurilor care conțin cabluri de oțel acoperite cu PVC și feronerie aferentă, șuruburi cu ochi de schimb, arcuri de tensionare și suporturi de montare utilizate pentru a seta întrerupătoare de oprire de urgență în transportoare sau mașini de producție. Sunt disponibile și șuruburi individuale de înlocuire și arcuri de tensionare

Ochiul ocular
OMRON STI

Ochiul ocular

Cod produs: AC2MLH
Model: 44506-0720
€15.50 /unitate
Adauga in cos
Spring
OMRON STI

Spring

Cod produs: AC2MLJ
Model: 44506-0730
€52.11 /unitate
Adauga in cos

Întrerupătoare de tragere prin cablu

Conceput pentru a opri mașinile sau echipamentele rapid, de la distanță, în cazuri de urgență. Dispune de carcasă rezistentă pentru a rezista mediului industrial solicitant și un indicator de stare montat pe capac pentru a facilita instalarea și depanarea ușoară. Clasament IP67 pentru a rezista la operațiunile de curățare cu apă

Comutator de tragere prin cablu Universal 2nc / 1no
Cod produs: AA2KBK
Model: 44506-5220
€689.85 /unitate
Adauga in cos

Butoane de oprire de urgență cu bloc de contact

Folosit pentru a preveni deteriorarea utilajelor sau a lucrărilor în curs prin oprirea utilajului. Operare ușoară de pornire/oprire cu acțiuni de apăsare pentru blocare și rotire pentru resetare. Disponibil în variante iluminate și neluminate

Comutator E-stop 22mm Nc Roșu
Cod produs: AC2MKT
Model: 11004-7053
€241.57 /unitate
Adauga in cos

Plăci de legendă

  • Placă Legendă, Rotundă
  • Placă Legendă, Rotundă
Articolul (2)

Perdele de lumină

Proiectat pentru a preveni rănirea lucrătorilor sau a operatorilor cu ajutorul unui LED cu infraroșu strălucitor de 880 nm, cu un timp de răspuns de 16 milisecunde. Dispune de un design cu 2 cutii care permite transmițătorului și receptorului să lucreze împreună și o carcasă din aluminiu pentru a rezista la medii industriale dure

Înălțimea protejată a perdelei luminoase 17.3 in
Cod produs: AA2KCZ
Model: 70230-1222
/unitate
RFQ

Accesorii pentru comutatoare de blocare magnetică de siguranță

Include întrerupătoare de blocare de siguranță cu actuator magnetic pentru utilizarea cu seria MA16. Proiectat pentru a deschide automat contactele de siguranță și a închide cele auxiliare atunci când actuatorul iese din domeniul de funcționare specificat

Actuator magnetic pentru seria Ma16
Cod produs: AC2MMC
Model: 44507-0716
€116.00 /unitate
Adauga in cos

Întrerupătoare de blocare de siguranță acționate magnetic

Întrerupătoare fără contact acționate magnetic, concepute pentru aplicații de protecție a mașinilor. Când actuatorul iese din domeniul de funcționare, își deschid contactele de siguranță și le închid pe cele auxiliare. Dispune de o carcasă încapsulată ideală pentru medii umede și dure

Carcase cu buton

Control siguranță carcasă 22mm 1 gaură
Cod produs: AC2MKV
Model: 11003-0061
€74.63 /unitate
Adauga in cos

Socluri de releu

Accesorii pentru comutatoare de blocare de siguranță

Include chei de acționare drepte reglabile, reglabile în patru căi, în unghi drept și drepte pentru utilizare cu comutatoarele de blocare de siguranță Omron STI

Tasta de acționare în unghi drept
Cod produs: AC2MLC
Model: 11018-0012
€19.44 /unitate
Adauga in cos

Întrerupătoare de blocare de siguranță

Relee de monitorizare a siguranței

  • Relee ghidate forțat
  • Relee ghidate forțat
Articolul (3)
Unitatea de expansiune a relei 3pst-nr
Cod produs: AC2MNG
Model: 11054-0007
€312.32 /unitate
Adauga in cos

Accesorii comutatoare

Tasta de acționare în unghi drept
Cod produs: CN2TFY
Model: 44513-0700
€114.73 /unitate
Adauga in cos

Descrierea firmei OMRON STI

Din 1933, Omron STI produce echipamente de siguranță de înaltă calitate, ideale pentru industria electrică, electronică, producție, robotică și auto. Catalogul extins al mărcii include senzori, componente de siguranță, întrerupătoare, relee, variatoare și echipamente de alimentare. Omron STI perdele ușoare sunt concepute pentru a proteja persoanele din vecinătatea mașinilor în mișcare, cum ar fi paletizatoare, prese și bobinatoare. Aceste perdele galbene au un design cu 2 cutii pentru a se asigura că emițătorul și receptorul funcționează împreună fără a fi nevoie de un cablu suplimentar de legătură sau cutie de control. Au carcasă din aluminiu și o sursă de energie de înaltă intensitate de LED infraroșu de 880 nm. Marginile contactului de siguranță din aluminiu de la Omron STI sunt utilizate pe marginile ușilor electrice sau meselor mașinilor pentru a proteja personalul de răniri. Aceste margini de contact de siguranță au o construcție din cauciuc EPDM pentru rezistență la impact și izolație curentă și șine de montare din aluminiu pentru o durabilitate sporită. Aceste muchii certificate UL, CE și CSA sunt disponibile cu lungimi de la 250 mm la 1000 mm.