Incubatorul cu convecție dublă Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp este ideal pentru controlul uniform și stabil al temperaturii de până la 75 de grade C pentru a promova cultura celulară în aplicații chimice, farmaceutice și microbiologice.
Caracteristici:
- Incubatorul cu dublă convecție Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp are tehnologie dublă convecție cu mod de convecție mecanică și moduri de convecție gravitațională pentru uniformitatea și recuperarea temperaturii.
- Are o cameră de 130 de litri din oțel inoxidabil cu finisaj neted în oglindă pentru curățare și decontaminare ușoară.
- Această cameră are o priză internă pentru alimentarea instrumentelor mici, cum ar fi agitatoare și mixere, în interiorul incubatorului.
- Conține elemente de încălzire independente care sunt plasate strategic pe mai multe părți ale camerei pentru a forma o cămașă de aer distribuită uniform.
- Acest incubator are o ușă interioară separată de sticlă pentru vizualizarea conținutului din interior fără a perturba temperatura mediului intern.
- Oferă o putere de 670 W folosind o sursă electrică de 230 V, 50 Hz.
- Acest incubator are un cronometru de la 1 minut la 48 de ore cu o precizie a temperaturii de +/-0.25 grade C și incremente de temperatură de 0.1 grade C.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este sistemul de înregistrare a datelor SureCheck din acest incubator cu convecție dublă Benchmark Scientific H2505-130E?
A. Incubatorul cu dublă convecție Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp este echipat cu un sistem de înregistrare a datelor SureCheck care înregistrează punctele de date ale temperaturii la intervalele de înregistrare dorite și îl stochează pe o unitate flash. Aceste date pot fi vizualizate și salvate cu ușurință folosind software-ul SureCheck al mărcii (inclus cu acest produs). Datele înregistrate pot fi, de asemenea, reprezentate pe un grafic sau convertite într-o foaie de calcul în scopuri de verificare, editare sau păstrare a înregistrărilor.
Î. Care este diferența dintre convecția mecanică și convecția gravitațională în acest incubator?
A. Metoda de convecție mecanică SureTemp utilizează elemente de încălzire poziționate corespunzător și un ventilator al camerei interne pentru a-și controla temperatura internă pentru o uniformitate îmbunătățită a temperaturii. Mecanismul de convecție gravitațională previne orice flux de aer în interiorul camerei, bazându-se doar pe elementele de încălzire și lăsând gravitația să controleze temperatura internă. Această metodă este potrivită pentru aplicații care necesită timp lung de incubare și care au contaminare prin aer sau în care uscarea probei poate fi o problemă.
Î. Care este intervalul de temperatură al acestui incubator cu convecție dublă Benchmark Scientific H2505-130E?
A. Incubatorul cu dublă convecție Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp poate oferi control la temperaturi de până la 75 de grade C de la 5 grade peste temperatura ambiantă.