Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC P-142 Pompă de mână hidraulică ușoară, în 2 trepte, mâner din fibră de sticlă | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 Pompă de mână hidraulică ușoară, în 2 trepte, mâner din fibră de sticlă

În stoc
Element: AF2NGE Model: P-142Crucea Ref: 6W461
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
€998.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A7.31 "
Dimensiunea B13.25 "
Dimensiunea C1.13 "
Dimensiunea D3.37 "
Dimensiunea E1.13 "
Dimensiunea G1/4 "-18 NPTF
Dimensiunea H12.56 "
Dimensiunea J0.75 "
Dimensiunea L5.63 "
Dimensiunea N3.75 "
Dimensiunea P3.25 "
Dimensiuni0.28 "
Max. Debit la presiunea nominală0.055 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare78 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă0.221 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.055 cu. în.
Cursa pistonului0.5 "
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor20 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei20 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413500070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa manuală hidraulică ușoară Enerpac P-142 dispune de o pompă în două trepte care are un debit mare la presiune scăzută și un debit scăzut la presiune mai mare. Această pompă joacă un rol esențial în industria construcțiilor și a apelor uzate având instrumente de calibrare a presiunii.

Caracteristici:

  • Pompa hidraulica Enerpac P-142 are un design usor si compact pentru manevrabilitate.
  • Această pompă are un rezervor durabil de nailon umplut cu sticlă și o bază de pompă din aluminiu încapsulată în nailon pentru a preveni coroziunea.
  • Dispune de un mâner neconductiv din fibră de sticlă pentru a oferi siguranță operațională.
  • Această pompă cu două viteze reduce cursa mânerului cu 78% în comparație cu pompele cu o singură viteză și, prin urmare, crește productivitatea.
  • Dispune de o cursă lungă a pistonului de 0.5 inchi pentru a alimenta cilindrii hidraulici

Accesorii compatibile:

  • Cilindri hidraulici Enerpac: Acești cilindri furnizează fluid hidraulic certificat pompei de mână pentru o durată lungă de viață.
  • Cuplaje rapide Enerpac: Aceste cuple asigură conexiuni rapide și etanșări etanșe în conductele hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a fluidului a acestei pompe de mână hidraulice?

A. Această pompă hidraulică Enerpac are un rezervor cu o capacitate de 20 de inchi cubi pentru a reține fluidele hidraulice.

Î. Care este scopul supapei de eliberare a presiunii?

A. Pompa manuală Enerpac P-142 dispune de o supapă internă de limitare a presiunii pentru protecție la suprasarcină și are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.

Î. Poate fi folosită această pompă manuală în poziție orizontală?

A. Pompa manuală hidraulică Enerpac P-142 poate fi acționată atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Acțiune unică8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC P-142 Pompă de mână hidraulică ușoară, în 2 trepte, mâner din fibră de sticlă
€998.93 /unitate