Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 901CMK4200, conexiune FNPT de 1 inch | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 Debitmetru mecanic lichid, conexiune FNPT de 1 inch

În stoc
Articol: AH9KCP Model: 901CMK4200Ref încrucișat: 3MMP5
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
€739.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Material de curgereBenzină, Diesel, B20, E15, Kerosen
Gama de debit6-40 gpm
Temperatura fluidului Gamă-40 grade până la 140 grade F
Pentru dimensiunea țevii1"
GPM max.20
Înălţime5.5 "
Lungime9.25 "
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate50 SSU
Materiale umedeAluminiu, Buna-N, fluorocarbon, nichel, Ryton (R), oțel Stainles, PTFE
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru Fill-Rite 901CMK4200 conceput pentru măsurarea debitelor de lichid cu o precizie de +/- 2% pentru pompe de distribuție a combustibilului și aplicații de măsurare a debitului industrial
    • Dispune de construcție din aluminiu nichelat pentru durabilitate, afișaj din 4 cifre și rotație de 90 de grade pentru schimbarea poziției și calibrare ușoară a câmpului cu o precizie îmbunătățită
    • Garniturile integrate Viton și Buna-N oferă o etanșare excelentă împotriva umezelii pentru a proteja componentele interne în condiții dure
    • Compatibilitate cu fluide, inclusiv benzină, motorină, B20, biodiesel, E15 și kerosen
    • Listat UL, marcat CE și certificat Ex

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 Debitmetru mecanic lichid, conexiune FNPT de 1 inch
€739.47 /unitate