Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.060.0020 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00, 20mm Length, 100PK | AH7UZM 38DF71

GRAINGER M07470.060.0020 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00, lungime 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UZM Model: M07470.060.0020Ref. cruce: 38DF71 / 164R23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4563
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.060.0020 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00, lungime 20 mm, 100 buc.
€21.89 /ambalaj