HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controled, 15A 125V, B And S Wired, Ivory | CE6QRM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controled, 15A 125V, B And S Wired, Ivory

Articol: CE6QRM Model: BR15C1ITR
€16.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.07 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Recipient rezistent la manipulare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controled, 15A 125V, B And S Wired, Ivory
€16.59 /unitate