Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037ZP Conector etanș la lichid 3/4in. Galben | AE3FPP 5D934

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037ZP Conector etanș la lichid 3/4in. Galben

În stoc
Post: AE3FPP Model: SHC1037ZPCrucea Ref: 5D934

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€41.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector etanș la lichid
CuloriGalben
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Tipul ConnectorDrept
Cord Dia. Gamă5/8 "la 3/4"
Lungime1 61 / 64 "
MaterialOțel zincat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307923030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cabluri (1)

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Conector etanș la lichid 3/8 inch Negru | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPNegru3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 14 / 64 "Oțel zincat-€21.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Conector etanș la lichid 3/8 inch Alb | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRAlb3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 17 / 32 "Nailon-€27.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Conector etanș la lichid 3/8 inch Albastru | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRAlbastru3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 17 / 32 "Nailon-€21.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Conector etanș la lichid 1/2 inch verde | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRVerde1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Nailon-€18.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Portocaliu | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPPortocaliu1 / 2 "-Conector etanș la lichid1 24 / 32 "Oțel zincat-€22.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Galben | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPGalben1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Oțel zincat-€25.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Orhidee | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrhidee1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Oțel zincat-€24.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037ZP Conector etanș la lichid 3/4in. Galben
€41.12 /unitate