Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 10101 Bidon de siguranță cu mâner de declanșare, opritor de flacără inox, 1 litru, oțel, roșu | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 Bidon de siguranță cu mâner de declanșare, opritor de flacără S/S, 1 litru, oțel, roșu

În stoc
Articol: CD8DTJ Model: 10101Ref încrucișat: JCN10101Z0
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
€192.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate1 qt
CuloriRoșu
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării0.89 "
Înălţime8.25 "
MaterialOţel
În afara Dia.4.813 "
Cantitatea de paleți140

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Proiectat cu un singur gura de scurgere pentru umplere și turnare, capacul sigilat are o reducere automată a presiunii pozitive care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a proteja împotriva ruperii sau exploziei. Fabricat din oțel acoperit de înaltă calitate, fiecare cutie este testată pentru a garanta o construcție 100% etanșă. Finisajul dur cu strat de pulbere rezistă la substanțe chimice și face față cerințelor de utilizare riguroasă. Fiecare cutie de siguranță Justrite este echipată cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil care disipează căldura pentru a opri aprinderea flashback. Cutiile de până la 1 litru (1 litru) au un mâner de eliberare a declanșatorului, în timp ce capacități mai mari au un mâner basculant pentru a ușura foarte mult transportul sarcinilor mai grele. Utilizați o pâlnie de siguranță de tip I pentru a turna în deschideri mai mici. Această pâlnie din polipropilenă se atașează la gâtul gurii cutiilor de siguranță de tip I care sunt de 1 galon (4L) și mai mari. Pâlnia cu două poziții se pliază atunci când umpleți sau depozitați recipientul și rămâne sus când turnați. Vasul mare rotunjit oferă protecție împotriva stropirii și vărsării. Construcția durabilă rezistă utilizării grele.

Caracteristici:

  • Codarea culorilor evită accidentele
  • Capacul cu auto-închidere controlează scurgerile
  • Capacul rezistent la scurgeri, cu aerisire automată previne explozia
  • Aprobat de FM, UL/ULC și TUV; îndeplinește, de asemenea, cerințele OSHA și NFPA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiTip mânerÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 7110110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, roșu | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Mâner balansoar11 "9.5 "€115.91
JUSTRITE 7120110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Mâner balansoar13.75 "9.5 "€121.21
JUSTRITE 7125110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, roșu | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€135.54
JUSTRITE 7150110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, roșu | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Mâner balansoar16.875 "11.75 "€146.62
JUSTRITE 10001 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 1/8 galon, înălțime de 6-3/4 inch, roșu | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€214.85
JUSTRITE 7120100 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Mâner balansoar13.75 "9.5 "€123.30
JUSTRITE 7125100 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, roșu | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€131.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10101 Bidon de siguranță cu mâner de declanșare, opritor de flacără S/S, 1 litru, oțel, roșu
€192.95 /unitate