LEESON 102966.00 A4C17DJ73B Motor HVAC | AJ2PQN A4C17DJ73B

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2PQN Model: 102966.00Crucea Ref: A4C17DJ73B

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€780.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
AsamblareLO102966
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leS56H
Amplificatori de încărcare completă4.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEG65GV
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere64
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCD
Voltaj277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 5.2
    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-27
    • Înfășurare: CE484207
    • GRUP: 4
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereProtecţieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Motor monofazat | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAT18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K Motor HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAT18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAT18001.35-
RFQ
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAT18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor de uz general | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAT36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor de uz general | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAT18001.0-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B Motor HVAC
€780.70 /unitate