LOVEJOY 68514462449 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L110, Dimensiune alezaj 5/8 inch, Lungime butuc 2.56 inch | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB

LOVEJOY 68514462449 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L110, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, Lungime butuc de 2.56 inch

Articol: AM9LVH Model: 68514462449Ref. transversală: 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB
€84.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL110
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.88 "
Dimensiune SL0.75 "
Dimensiunea T3 / 8-16
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM1.26hp
Putere nominală la 1200 RPM15.12hp
Putere nominală la 1800 RPM23hp
Putere nominală la 3600 RPM45.36 CP
Lungimea butucului2.56 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore1.68 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.625 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.625 "
Cuplu nominal792 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.3.32 "
Lungime totală4.22 "
Putere nominală la 1,200 rpm15.12 CP
Putere nominală la 1,800 rpm23 CP
Putere nominală la 100 rpm1.26 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.3/8 "-16
Fire per inch3/8 "-16

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiLungime prin BoreÎn afara Dia.Max. PlictisitLungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514454033 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L190, Dimensiune alezaj 3/4 inch, Lungime butuc 2.940 inch | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Fier sinterizatL€147.29
LOVEJOY 68514412123 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 5/8 inch, Lungime butuc 2.75 inch | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Fier sinterizatL€84.78
RFQ
LOVEJOY 68514410427 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 1/4 inch, Lungime butuc 1.230 inch | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Fier sinterizatL€9.65
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L100, Dimensiune alezaj 7/16 inchi, Lungime butuc 2.09 inch | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Fier sinterizatL€48.69
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 1/4 inch, Lungime butuc 1.100 inch | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Fier sinterizatL€10.32
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 1/4 inch, Lungime butuc 1.32 inch | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Fier sinterizatL€11.19
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj L090, Dimensiune alezaj 1/4 inch, Lungime butuc 1.34 inch | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Fier sinterizatL€16.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462449 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L110, Dimensiune alezaj de 5/8 inch, Lungime butuc de 2.56 inch
€84.03 /unitate