LOVEJOY 68514472248 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AN8KEC 72248 / GS 42 SPIDER 64D VERDE

LOVEJOY 68514472248 Spider cuplare maxilară și element, uretan, centru închis, maxilar curbat

Articol: AN8KEC Model: 68514472248Cruce Ref: 72248 / GS 42 SPIDER 64D VERDE
€209.89 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.8 grade
Dezalinierea axială+0.078" până la -0.039"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză4000 rpm
CuloriVerde
Dimensiunea șurubului de cuplareM8
Inchi cubici11.0502 Cu.In.
Dimensiunea CL0.12 "
Dimensiune HD3.74 "
Dimensiunea TH0.16 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
Rigiditate dinamică la torsiune610207 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore1.97 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză8050 rpm
Materialuretan
Max. Nealiniere axială (In.)+0.078 -0.039"
Max. Plictisit2.125 "
Max. Temp. Gama (F)-30 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul9912 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal4956 in-lbs.
Gama normală de temperatură-20 de grade. până la 230 de grade F
În afara Dia.3.74 "
Dezaliniere radială0.004 "
Rigiditate radială41548 in-lbs.
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.79 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.79 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză5000 rpm
Duritatea țărmului64 Shore D
Diametrul exterior de păianjen3.74 "
Dimensiunea păianjenului42
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.79 "
Tipul păianjenuluiGS
Rigiditate statică la torsiune244083 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilSolid
temp-20 până la 230 de grade F
Temp. Gamă-30 până la 248 de grade F
Grosime0.79 "
Volum11.0502 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472248 Spider cuplare maxilară și element, uretan, centru închis, maxilar curbat
€209.89 /unitate