Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€3,684.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente principale
Dimensiunea unității
3/8 ", 1/2"
Sunt incluse instrumente diverse
Fierăstrău de prindere din cauciuc cu lungimea lamei de 10 ", cu adâncimea gâtului de 3 7/8", racletă de garnitură, set de chei hexagonale cu braț scurt de 9 bucăți Dimensiuni 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 și 10 mm, extractoare cu șurub 1 / 8 ", 11/64, 13/64, 19/64" și 11/32, 18 "Align" g Pry Bar, 12 "Rolling Head Pry Ba
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
19
Număr de bucați
157
Numărul de clești
13
Număr de șurubelnițe
12
Număr de prize / accesorii
73
Număr de instrumente izbitoare
15
Numărul de chei
27
Cleste incluse
Imbinare de alunecare de 6-9/16", tăiere în diagonală de 6-1/16" și 7-5/16", vârf de ac de 6-1/16", vârf de ac de 6-5/8" cu tăietor lateral, 8-1/ Clește de tăiere la capăt de 4 inchi, clește de tușier de 8-5/8 inch cu mânere perne, clește de blocare a fălcilor drepte de 7 inchi și clește de blocare a fălcilor curbate de 10 inchi, 18 bucăți intern/extern
Aplicație primară
Scop general
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J442719-10RD-D, J442719-8RD
SAE sau Metric
metric
Instrumente izbitoare incluse
Suport pentru poanson și daltă, 3/8", Poanson central, 3/32, 3/16", și 1/8", Poansonuri, 3/8", 3/16", și 5/16", Poansonuri de pornire , 5/16", Dalta Cape, 3/16", Dalta Diamond Point, 5/16",, 7/16", și 1/2", Dalta rece, 21 oz. Compocast(R)(R) și 16 oz Ball Pein
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Cutie
Chei incluse
Combinație finisaj satinat 12 puncte metrice 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 mm, finisaj satinat cu capăt deschis metric 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm, reglabil 6, 10 și 12"
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte