Set de scule principale PROTO J99921B, 496 buc. în total, metric/SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 inch Dimensiune unitate cu priză | CP4LXX 784JP5

PROTO J99921B Set de scule principale, 496 buc. în total, metrice/SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 inch Dimensiune unitate cu priză

În stoc
Articol: CP4LXX Model: J99921BCrucea Ref: 784JP5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,601.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente principale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 256.662
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăSAE sau MetricDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
PROTO JCS-1258MAS Set de scule maestru tehnician - 1258 buc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TehnicianSAE și MetricDa12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€43,641.64
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Tehnician 1046-buc | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TehnicianSAE și MetricDaCutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte€36,361.50
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Tehnician 833 piese | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TehnicianSAE și MetricDa12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€27,378.29
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Tehnician 613 piese | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TehnicianSAE și MetricNu12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€19,374.73
PROTO JCS-0334MAS Master Tool Set Techncian Sae 334-buc | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TehnicianSAENuCombinație în 6 puncte scurtă SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8", Combinație în 12 puncte SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1- 1/8 și 1-1/4", capăt deschis SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€8,391.02
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Tehnician 558 piese | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TehnicianSAE și MetricNuCutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte€16,122.29
PROTO J99101 Set de scule principale de uz general 1/4 inch | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Scop generalSAEDa-€3,014.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J99921B Set de scule principale, 496 buc. în total, metrice/SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 inch Dimensiune unitate cu priză
€18,601.10 /unitate