SQUARE D

Square D, cu sediul în Andover, Massachusetts, SUA, este o marcă emblematică a Schneider Electric, un furnizor lider de echipamente electrice de înaltă calitate pentru aplicații comerciale și industriale. Din 1902, Square D produce echipamente electrice, precum dispozitive electronice de protecție, presostate, contactoare, întrerupătoare și transformatoare. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Motoare

Pneumatică

Sanitar

Siguranţă

Iluminat

Echipamente de exterior

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Hidraulică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

transformatoareVezi tot

  • Transformatoare Buck Boost

    UL și cUL (UL 506) transformatoare de putere de joasă tensiune enumerate cu carcase clasificate NEMA 3A-/3R și un design de circuit care economisește spațiu; utilizat pentru a furniza mici modificări ale tensiunii pentru a se potrivi cerințelor de sarcină. Convertiți puterea de 208Y / 120 V la tensiuni standard ale motorului

  • Clasa 2 Transformatoare

    Transformatoare de 50 și 75 VA concepute pentru aplicații în termostate de aer condiționat, deschizători de uși de garaj și comenzi ale sistemului de aspersoare. Dispune de înfășurări cu impedanță redusă pentru a se potrivi curentului de intrare mare

  • Transformatoare de control

    Transformatoare de putere proiectate cu înfășurări de impedanță scăzută pentru a gestiona fluxul mare de curent de pornire de la contactoare, demaroare, solenoizi și relee. Disponibil în intervalul de tensiune de intrare 120 - 480 VAC

  • Transformatoare actuale

    Transformatoare de curent cu nucleu solid și divizat concepute pentru a fi utilizate cu contoare, panouri și dispozitive de semnalizare pentru a controla și măsura curenți electrici de până la 2000 A

  • Transformatoare monofazate
  • Transformatoare cu trei faze
  • Accesorii pentru transformatoare

incinteleVezi tot

  • Carcase pentru dispozitive electrice

    Carcase clasificate NEMA cu o construcție metalică de 16/18/20 pentru a proteja cablurile electrice, cablurile de gaz și cablurile de telecomunicații. Modelele selectate sunt echipate cu sisteme ventilate pentru a elimina aerul cald din interior

  • Carcase cu buton
12

Despre SQUARE D

Square D produce întrerupătoare, butoane, demaroare și contactoare, relee, siguranțe și transformatoare.
Întrerupătoarele Square D unipolare și duble sunt folosite pentru a deschide sau închide un circuit electric și sunt, de asemenea, utilizate ca dispozitive de pornire/oprire/pornire automată. Întrerupătoare de limită și de interblocare activează sau dezactivează automat alimentarea unui dispozitiv atunci când limitele de deplasare ale acestuia depășesc, protejând utilizatorii și echipamentele de mașinile defectuoase. Comutatoare de nivel de lichid pe de altă parte, utilizați un mecanism de plutire pentru a porni / opri pompele, deschide / închide supape sau activa alarme de nivel prin detectarea nivelurilor de lichid. Comutatoare de presiune și vacuum sunt utilizate pentru a urmări nivelurile de presiune și condițiile de vid și pentru a controla puterea sistemelor hidraulice și pneumatice, cum ar fi compresoarele de aer și pompele de apă.
Întreruptoarele sunt proiectate pentru a controla nivelurile de tensiune și pentru a preveni condițiile de suprasarcină în sistemele electrice. Aceste întreruptoare de circuit sunt disponibile în miniatură și turnat dimensiunile carcasei având un design cu șuruburi sau cu șuruburi. The șurub pe întrerupătoarele de circuit sunt utilizate în medii industriale pentru operațiuni permanente rezistente la vibrații. Ele pot fi îndepărtate în siguranță numai după ce alimentarea echipamentului este oprită. The conectați întrerupătorul de circuit pe de altă parte, poate fi îndepărtat și înlocuit cu ușurință fără a deconecta alimentarea de la sursă. Aceste întrerupătoare de circuit conectate sunt mai ieftine și mai riscante decât întreruptoarele de circuit și sunt utilizate în aplicații comerciale ușoare care nu necesită instalarea permanentă a întrerupătoarelor.
Panouri D pătrate sunt folosite pentru a distribui puterea în aval de întreruptoarele principale. Acestea protejează echipamentul adăpostit de ploaie, praf, zăpadă și alte condiții de mediu. Centrele de sarcină sunt un tip specializat de panou care acceptă numai întrerupătoare de circuit conectate cu tensiuni nominale de până la 240 V pentru uz comercial ușor și industrial. Seria Homeline (HOM). centrele de sarcină sunt utilizate cu întrerupătoarele din seria HOM și Centre de încărcare din seria QO sunt utilizate numai cu întrerupătoarele din seria QO.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare și accesorii aferente, cum ar fi cârlige, brațe de pârghie, contacte auxiliare și hardware de montare pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Întrerupătoarele Square D încrucișează cu întreruptoarele General Electric, Bussmann și Eaton. Dacă sunteți în căutarea unui echipament concurent sau a unui instrument care este fie epuizat, fie depășit, există șanse ca Raptor Supplies dispune de echipamentul Square D echivalent.

Livrarea

Dimensiunile acestor echipamente Square D variază de la mic la mare. Acestea pot necesita ambalare atentă, deoarece unele dintre instrumente se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste echipamente Square D sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întreruptoare din seria QO

Întreruptoarele din seria Square D QO oferă protecție a circuitelor industriale și comerciale împotriva deteriorării cauzate de suprasarcină și scurtcircuit pe sistemele AC și DC. Întreruptoare automate din seria QO cu 1, 2 sau 3 poli ...Citeste mai mult 

Întrerupătoare din seria Homeline

Întreruptoarele din seria Square D Homeline oferă protecție împotriva defectelor de arc, defecțiunii combinate de arc (CAFI), defecțiuni la pământ (Clasa A, GFCI) și protecție cu funcție dublă (CAFI și GFCI) echipamentelor electrice cu 1 / 2 poli....Citeste mai mult 

SQUARE D Avantaje competitive

Indicator Visi-Trip

Întreruptoarele din seriile Square D QO și QOB au un indicator de declanșare Visi-Trip pentru a oferi o indicație vizuală că întrerupătorul a declanșat și a întrerupt circuitul. Când un întrerupător din seria QO se declanșează, mânerul său ia o poziție centrală, iar indicatorul Visi-Trip indică culoarea roșie într-o fereastră situată sub mânerele din carcasa întreruptorului. Acest indicator patentat Visi-Trip se aprinde numai atunci când întrerupătorul de circuit a declanșat pentru identificarea rapidă a circuitului de la orice alte circuite care sunt doar în poziția pornit sau oprit. Pentru resetarea acestor întreruptoare Square D, împingeți mânerul în poziția OFF și apoi în poziția ON. Repornirea circuitului oprește indicatorul Visi-Trip pentru a indica funcționarea normală.

Diagnosticare pentru economisirea timpului

Întreruptoarele de circuit Square D QO și HomeLine sunt dotate cu diagnosticare Time Saver pentru a oferi asistență de diagnosticare în timp util prin atingerea unui buton atunci când are loc o declanșare a circuitului. Această tehnologie ajută antreprenorii și electricienii să identifice tipul și cauza defecțiunii care a apărut, oferind un timp mai rapid de depanare.

Square D Time Saver Diagnostics este foarte simplu și ușor de utilizat. Nu necesită instrumente sau pregătire specială. Urmați acești pași pentru a identifica cauza unei defecțiuni:

  • Opriți întrerupătorul, continuați să țineți apăsat butonul TEST și porniți din nou întrerupătorul.
  • Dacă întrerupătorul se declanșează imediat (în decurs de 1 secundă), atunci este detectată o eroare la pământ.
  • Dacă întrerupătorul de circuit se declanșează după 2 secunde, atunci diagnosticul pentru economisire timp detectează o defecțiune a arcului.
  • În cazul în care întrerupătorul se declanșează la 5 secunde, acesta indică fie nicio defecțiune sau suprasarcină termică sau un scurtcircuit.

Întrebări Frecvente

Ce companie deține Square D?

Square D, cu sediul în Andover, Massachusetts, SUA, este deținută de Schneider Electric, un producător de top de echipamente electrice.

Cum se selectează centrele de sarcină și întreruptoarele de circuit adecvate?

Următoarele sunt punctele majore pe care utilizatorii ar trebui să le rețină atunci când selectează centrul de sarcină sau întrerupătorul de circuit adecvat pentru aplicațiile lor:

  • Restricție de spațiu: Utilizatorii ar trebui să-și aleagă întreruptoarele în funcție de spațiul disponibil în centrul de sarcină. Întreruptoarele din seria QO sunt oferite în general în format de 3/4 inch, în timp ce întreruptoarele din seria Homeline sunt disponibile în format de 1 inch.
  • Tipul de carcasă necesar: Pot fi necesare carcase rezistente la ploaie, în funcție de locația de aplicare (interioară sau exterioară).
  • Alimentare cu energie electrica: Centrele de sarcină și întreruptoarele pot fi alimentate fie cu energie electrică monofazată, fie trifazată.
  • Caracteristici: Utilizatorii ar trebui să selecteze Centrele de sarcină luând în considerare întrerupătorul principal, urechile principale și panoul generatorului disponibile împreună cu ei.
  • Opțiune bară de sol: Barele de împământare selectate din centrele de încărcare sunt instalate din fabrică, în timp ce unele bare de împământare trebuie instalate pe teren.
  • Evaluări electrice: Utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna valorile nominale de amperi ale centrelor de sarcină și întrerupătoarelor înainte de a le cumpăra. De asemenea, ar trebui să ia notă de spațiile de poli și de numărul maxim de circuite unipolare, monofazate pe care le poate gestiona un centru de sarcină.

Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui să urmeze operatorii când folosesc unelte Square D?

Utilizatorii/operatorii trebuie să închidă alimentarea cu energie înainte de a efectua orice lucrare la orice echipament. Aceștia ar trebui să folosească echipamente de protecție personală (EIP) adecvate și să urmeze practici de lucru în siguranță în domeniul electric, cum ar fi dispozitive de detectare a tensiunii nominale corespunzător la toate liniile. Unele echipamente și instrumente Square D pot necesita curățare și lubrifiere periodică.

Ce standarde/certificări respectă echipamentele Square D?

Echipamentele Square D pot fi listate UL sau certificate CSA în timp ce respectă standardele Codului electric național (NEC, SUA). Produsele Square D sunt conforme cu standardele RoHS, REACh, precum și pentru utilizarea minimă a substanțelor periculoase în timpul producției. Echipamentele Square D selectate sunt clasificate IP și NEMA pentru utilizare în aplicații interioare și exterioare.

Produse exclusive pentru marcă