DYNABRADE Polizoare de aer

Utilizat pe scară largă pentru tăierea și modelarea pieselor de prelucrat din metal, netezirea îmbinărilor după sudare și decaparea vopselelor sau grundului. Sunt disponibile, de asemenea, kituri de versatilitate și finisare a aerului

Filtru

DYNABRADE -

Polizor unghiular de aer cu viteză gratuită de 12,000 rpm

StilModelDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A526324.5 "€1,431.44
B526335"€1,350.59
DYNABRADE -

Polizor de aer cu viteză gratuită de 6000 rpm

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăPreț (ex. TVA)
A50348964213.75 "€2,926.99
B5035010.75431.211.75 "€2,635.41
DYNABRADE -

Instrument de finisare a aerului cu viteză de 3400 rpm

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A132011/4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,688.91
B134001/4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.67
C132041/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.50
D132201/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,109.95
E135153/8 "NPT10.7543118.75 "5/8 sau 1 "€2,475.78
DYNABRADE -

Polizor de aer cu viteză gratuită de 12,000 rpm

StilModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A527151.25 "3/8 "NPT9.538Spate13 / 8 "7.75 "€926.51
B503034 1/2 până la 5 "1/2 "NPT9.538Parte1.21 / 2 "8"€1,889.09
C503024"3/8 "NPT1040Spate13 / 8 "11.75 "€2,060.43
D527064"1/4 "NPT5.7523Spate0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A52721104018,000 rpm€1,188.47
A52722114420,000 rpm€1,248.30
DYNABRADE -

Polizoare de aer

StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPPreț (ex. TVA)
A527115.75 "1/4 "NPT5.252"21Spate15,000 rpm0.4€1,284.05
B503408"1/4 "NPT84 1/2 până la 5 "32Spate11,000 rpm0.7€1,297.53
C5263010 "3/8 "NPT10.754"43Rotational13,500 rpm1.3€1,405.22
DYNABRADE -

Set de instrumente de finisare a aerului 2800 rpm 15 inci lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13460AB8FKV€2,925.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?