PARKER Furtunuri de aer

Ansambluri cuplate cu furtunuri flexibile concepute pentru unelte pneumatice, compresoare, echipamente de producție și aplicații industriale generale. Material de cuplare din poliamidă pentru stabilitate dimensională și rezistență chimică bună, se potrivește cu ușurință porturi de 25 / 40 mm și sunt oferite în variante termoplastice rezistente la abraziune și cauciuc flexibil

Filtru

PARKER -

Cuplaje de aer cu conectare rapidă de schimb industrial

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ASH3CCuplarea furtunului€32.27
BSH2C-ECuplarea furtunului€42.07
ASH3C-EBiberon€351.09
CSH8CBiberon€126.11
DSH9CBiberon€74.83
StilModelDimensiune de montareÎn interiorul Dia.ArticolLungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Pipe-l.Preț (ex. TVA)
A1001E25 00 0125mm25mmFurtun10 "4"38mm1"€447.04
A1001E40 00 0240mm40mmFurtun flexibil9"16 "54mm1-1/2 "€615.51
PARKER -

Seria 801, furtun de joasă presiune

Furtunurile de joasă presiune din seria Parker 801 sunt potrivite pentru transferul fluidelor în sisteme hidraulice de joasă presiune, linii de lubrifiere, conducte de combustibil și diverse alte aplicații industriale și comerciale. Au un capac din cauciuc sintetic pentru durabilitate și protecție excepționale. Aceste furtunuri pot functiona fiabil chiar si in conditii extrem de reci si au o temperatura minima de functionare de -40 grade C. Tubul acestor furtunuri este realizat din nitril care ofera o rezistenta excelenta la abraziune si uzura.

StilModelPresiune de explozieFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț (ex. TVA)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€14.99
RFQ
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€6.56
RFQ
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€11.43
RFQ
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€9.07
RFQ
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€4.60
RFQ
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€5.72
RFQ
PARKER -

Furtunuri multifuncționale din seria 801, negru

Furtunurile multifuncționale Parker din seria 801 sunt ideale pentru aplicații de joasă presiune pentru a transporta fluide hidraulice pe bază de petrol și uleiuri lubrifiante. Aceste furtunuri dispun de tehnologia Push-Lok Plus pentru a oferi etanșare pozitivă pentru o funcționare durabilă și fără scurgeri și asamblare rapidă și ușoară, economisind astfel timp și costuri. Sunt fabricate din cauciuc sintetic, oferind astfel rezistență și sunt întărite cu o singură împletitură de fibre care necesită mai puțină forță pentru a se îndoi din cauza presiunilor sau temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri multifuncționale, disponibile în diametre interioare de furtun care variază de la 5/8 la 1/2 inch.

StilModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț (ex. TVA)
A801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
C801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
C801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
A801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
A801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
C801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
A801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
C801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
A801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
C801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
C801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ
A801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ
StilModelFurtun în interiorul Dia.LungimeLungime retrasăPreț (ex. TVA)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12ft4.3ft€169.66
RFQ
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50ft16.8ft€424.88
RFQ
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25ft8.5ft€259.26
RFQ
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50ft18.1ft€164.58
RFQ
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50ft17.9ft€262.69
RFQ
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25ft8.5ft€156.27
RFQ
PARKER -

Furtun standard, diametru interior al furtunului 1-1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
302-20AB6DRU€3,370.56
PARKER -

Cuplaj de furtun cu conectare rapidă, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiunea racordului de furtun de 1/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RF-254-2MPCT7GEW€4.15
PARKER -

Furtun, diametru interior al furtunului de 3 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SW387-3000BX8TNX€77.40
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?