SPEEDAIRE Clichete cu aer

Chei dinamometrice pneumatice cu clichet, potrivite pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor și piulițelor de nivel scăzut până la mediu. Oferă o ieșire maximă de cuplu și o viteză fără sarcină de 90 ft-lb și respectiv 350 rpm viteza liberă. Disponibil în lungimi cuprinse între 5.25 și 14 inchi

Filtru

SPEEDAIRE -

Chei pneumatice cu clichet, lungime de 10 inchi

Clichetele Speedaire sunt proiectate pentru a fi atașate la o sursă de aer presurizat pentru a înșuruba și slăbi șuruburile și piulițele. Au mai puține părți mobile și necesită mai puțină întreținere. Aceste clichete pot funcționa mai repede decât cheile fără clichet, ceea ce le face confortabil să rotească elementele de fixare în zone restrânse. Alegeți dintr-o gamă de aceste clichete cu aer, disponibile în opțiuni de lățime a capului de 1.625 și 1.75.

StilModelTaxăEpuizaManipulați materialulInaltimea capuluiȘef LățimeDimensiunea unității pătrateregulatorPreț (ex. TVA)
A21AA67GeneralFațăAluminiu2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nu€99.24
B21AA66GeneralFațăAluminiu2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nu€222.78
C21AA63IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€196.82
D21AA65IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€282.10
SPEEDAIRE -

Acționat cu aer, cu clichete, unitate pătrată de 3/8 inch

Clichetele Speedaire sunt cunoscute și sub denumirea de chei dinamometrice pneumatice cu clichet, sunt instrumente populare și utile pentru strângerea și slăbirea șuruburilor. Aceste unelte alimentate cu aer sunt mai ușoare în comparație cu uneltele cu fir și fără fir, ceea ce le face potrivite pentru producție și alte sarcini. Au mai puține părți mobile, ceea ce înseamnă că necesită mai puțină întreținere. Alegeți dintr-o gamă de aceste clichete cu aer, disponibile în opțiunile de evacuare față și spate.

StilModelGama de cupluCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareEpuizaViteză gratuităInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeMax. CuplulPreț (ex. TVA)
A21AA613 - 18 ft.- lb.3.0Spate240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.- lb.€113.41
B21AA6410 - 50 ft.- lb.4.0Față150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.- lb.€116.55
SPEEDAIRE -

Clichete pneumatice, antrenare pătrată de 1/4 inch

Clichetele cu motor Speedaire se atașează la o sursă de aer presurizat pentru a înșuruba și slăbi șuruburile și piulițele. Aceste clichete de putere rotesc elementele de fixare în trepte mici fără a repoziționa unealta, astfel încât să poată funcționa mai rapid decât cheile fără clichet, ceea ce le face confortabil să rotească elementele de fixare în zone restrânse. Au mai puține părți mobile, ceea ce înseamnă că necesită mai puțină întreținere. Alegeți dintr-o gamă de aceste clichete cu aer, disponibile în opțiuni de aluminiu și material compozit pentru mâner.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulGama de cupluPreț (ex. TVA)
A21AA603.0240 rpmAluminiu1.75 "6 5 / 16 "20 ft.- lb.3 - 18 ft.- lb.€164.82
B21AA594.0350 rpmCompozit2 1 / 16 "5.25 "30 ft.- lb.5 - 25 ft.- lb.€255.10
SPEEDAIRE -

Mini clichet de aer 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10D236AA2BZT€173.34
SPEEDAIRE -

Cheie cu clichet pneumatic Drive 1/4 Inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21AA62AB6EDP€131.72
SPEEDAIRE -

Clichet, alimentat cu aer, intrare NPT de 1/4 inch, cuplu de 50 ft-lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48MA09CH3PXW€120.57
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?