AURAND Scarificatoare de aer

Dispozitive de detartrare de mână, cu aer, concepute pentru detartrarea suprafețelor și îndepărtarea materialelor (cum ar fi rugina, adezivii și vopselele). Dispune de un mâner în formă de C cu comutator tip declanșator pentru o operare ușoară cu o singură mână și un cablu de 15 ft pentru portabilitate

Filtru

AURAND -

Scarificator cu aer

Scarificatoarele de aer Aurand sunt proiectate pentru a îndepărta rugina, epoxidic și vopseaua de pe suprafețele metalice și din beton fără sablare în industria navală, auto, construcții și producție. Scarificatoarele mici și ușoare din seria K Aurand sunt potrivite pentru lucru manual și aplicații ușoare, iar scarificatoarele din seria M ale mărcii sunt unelte grele potrivite pentru pregătirea podelei sau a suprafețelor. Sunt disponibile în variante de 3/4 și 2-1/2 CP, având un mâner drept/D ergonomic pentru manipulare și mișcare ușoară. Aceste scarificatoare puternice sunt capabile să curețe o suprafață de până la 100 sq. ft. pe oră.

StilModelRata de eliminareAdmisieCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiZona de curățareEpuizaDesign mânerHPPreț (ex. TVA)
AKP550 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,208.36
AKP5V50 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,337.72
AKP5E60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,346.96
AKP5EV60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,504.04
BMP670 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "CFM 4218 lb.-De mai josForma C2.5€2,494.80
BMP6V70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.018 lb.8"De mai josMânerul D3/4€2,744.28
BMP6C70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,104.64
RFQ
BMP6CV70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,575.88
RFQ
BMP6EV100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,058.44
BMP6E100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€2,799.72
BMP6EC100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€3,899.28
RFQ
BMP6ECV100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€4,121.04
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?