Ferăstraie cu bandă

Filtru

AMADA MARVEL -

Ferăstrău cu bandă verticală

StilModelAmplificatoare ACUnghiul de tăiereHPLățimea totalăRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A8 MARCA II3.5A45 °5 CP53 "1800 rpm230 / 460V€74,936.81
RFQ
B8-MARK III PWR TILT11.660 grade573 "1800230/460€106,889.42
RFQ
B8-MARCA III-REG11.660 grade573 "1800230/460€102,261.18
RFQ
DAYTON -

Ferăstraie cu bandă

StilModelPreț (ex. TVA)
ADAYTON P3€11,899.47
B499F60€23,725.33
C499F63€31,261.59
D499F32€16,798.50
D499F33€15,948.70
E499F36€29,248.36
F467K85€23,599.98
G467K83€21,877.95
H499F37€34,680.74
G467K82€21,138.18
F467K84€23,198.11
I400H58€2,180.00
B499F61€26,159.26
J400H57€864.19
C499F62€25,902.45
K499F59€10,478.64
AMADA MARVEL -

Ferăstrău cu bandă orizontală

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
AS330 / 3 / HV230 sau 460€53,048.49
RFQ
BS330 / 3230/460€55,055.01
RFQ
POWERMATIC -

Ferăstrău cu bandă verticală

StilModelVoltajAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRPMVitezePreț (ex. TVA)
A1791216 K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm€2,962.44
B179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm€6,482.89
RFQ
FERVI -

Ferăstrău de tăiere cu bandă

StilModelMărimeaVitezăPreț (ex. TVA)
A0132-60 / 80 m / min€756.20
RFQ
B0500375 x 405 x 555 mm20 - 70 m / min€681.11
RFQ
C0362700 x 360 x 450 mm-€1,199.86
RFQ
PALMGREN -

Fierăstraie orizontală

StilModelFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A96833171115 / 230V€22,256.85
RFQ
B96833153220V€18,851.91
RFQ
PALMGREN -

Ferăstraie cu bandă orizontale

StilModelLungimea lameiViteza lameiÎnălţimeFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A9683311--45 "--€4,393.62
RFQ
B9683308-150/210/255S fpm431120V€6,023.90
RFQ
C9683342-120 până la 275 S fpm68.7 "1230V€13,548.15
RFQ
D9683293119.5 "80 până la 250 S fpm29.3 "1230V€10,795.21
RFQ
E9683294135 "95 până la 350 S fpm29.5 "1230V€16,699.57
RFQ
E9683295135 "95 până la 350 S fpm29.5 "3230V€17,014.88
RFQ
F9683298156 "-32.3 "3230V€34,719.30
RFQ
F9683299156 "-32.3 "3460V€34,719.30
RFQ
FERVI -

Bandă ferăstrău

StilModelCapacitatea de tăiereViteza de tăiereÎnălţimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A0255-34 m / min--€2,485.10
RFQ
B0717A190 x 80 mm13.7 m / sec-430 x 355 x 665 mm€509.22
RFQ
C0302/200200 x 80 mm15 m / sec-450 x 390 x 680 mm€533.61
RFQ
DFC94 / 245245 x 120 mm11 - 16 m / sec1000 mm420 x 250 x 800 mm€960.50
RFQ
E0302/245245 x 120 mm11 - 16 m / sec1000 mm600 x 400 x 1480 mm€780.60
RFQ
F0855300 x 155 mm6 - 12 m / sec1010 mm650 x 650 x 1610 mm€1,570.34
RFQ
G0302/305300 x 170 mm6 - 12 m / sec960 mm-€1,189.19
RFQ
HFC94 / 350335 x 160 mm10 - 12 m / sec1015 mm730 x 620 x 1540 mm€1,905.75
RFQ
DAYTON -

Ferăstrău cu bandă orizontal, 115 / 230 V, 1/3 CP, 1725 rpm, monofazat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LKT4AC2NEL€1,966.88
JET TOOLS -

Ferăstrău cu bandă Horz / vert 1 / 2cp 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
414458AD4QJY€1,501.21
JET TOOLS -

Ferăstrău cu bandă cu suport închis 1cp 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
708115KAD4QKL€2,204.51
JET TOOLS -

Ferăstrău cu bandă orizontal/vertical de 3/4 CP, tensiune 115/230, max. Lungimea lamei 93 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
414559CD2LAA€3,246.59
MILWAUKEE -

Set de ferăstrău cu bandă portabil, 44-7 / 8 inch Lungime lamă, 18VDC, fără fir

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2729-22 48-11-1880CE9RYH€1,743.27
DAKE CORPORATION -

Ferăstrău cu bandă, orizontală, dublă mitrare, 1.25 CP, 110 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
983113CJ6UFK€6,664.28
DAKE CORPORATION -

Ferăstrău cu bandă, multifuncțional, vertical, dimensiune 18 inchi x 16 inci, 120 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
987018CJ6UFL€7,112.48
PALMGREN -

Ferăstrău cu bandă, stâlp dublu, semi-automat, dimensiune de 10 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9684480CH3QMV€34,273.47
Vezi detalii
PALMGREN -

Ferăstrău cu bandă de unghi, dimensiune 13 x 20 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9683316CH3QNJ€40,852.35
Vezi detalii
PALMGREN -

Ferăstrău cu bandă, mitra dublă, semi-automat, dimensiune de 18 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9684484CH3QNL€119,310.58
Vezi detalii
JET TOOLS -

Ferăstrău cu bandă Deluxe 1-1 / 4cp 115/230 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
710116KAD4QKM€3,033.18
RFQ
PALMGREN -

Ferăstrău cu bandă, complet automat, 3 CP, 3PH, dimensiune de 10 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9684486CD6LWD€48,336.75
RFQ
DAKE CORPORATION -

Ferăstrău cu bandă, vertical, gât de 14 inchi, 110 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
988050-1CJ6UFR-
RFQ
12

Ferăstraie cu bandă

Oferim o gamă largă de ferăstraie cu bandă orizontale, verticale, de unghi și de banc de la JET, Dayton, Baileigh Industrial, Dake Corporation și Marvel. Aceste ferăstraie cu bandă au lame lungi și ascuțite, ideale pentru tăierea lemnului, a tablelor, a țevilor și a țevilor cu mare acuratețe și precizie. Lamele lor au un design al dintelui ranforsat cu sarcina dinților distribuită uniform pentru o acțiune uniformă de tăiere. Cu un cap pivotant și o bază staționară, aceste ferăstraie cu bandă pot crea tăieturi în mai multe unghiuri.
Aceste ferăstraie cu bandă pot tăia și forme neregulate sau curbate, iar unele modele dispun de un sistem eficient de răcire pentru a menține mașina și lamele la o temperatură optimă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?