Pompe rezistente la chimicale

Filtru

Deplasarea fluidelor ușoare acide, a substanțelor chimice și a altor lichide corozive prin sistemele de conducte poate fi un proces dificil și ar necesita pompa potrivită.
Raptor Supplies oferă un...Află mai multe

StilModelVoltajamperiLungime cabluHPPSILungimePreț (ex. TVA)
A527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€253.51
A527016230V0.912 ft.1/405.35"€357.68
DAYTON -

Pompe centrifuge

Pompele centrifuge Dayton sunt proiectate pentru transferul de lichide neinflamabile. Sunt potrivite pentru circulația continuă la presiune medie, serviciul de pompare jockey, serviciul de rapel, irigare și alte aplicații de pompare. Ele vin cu un orificiu de spălare a etanșării cu apă pentru decontaminarea substanțelor chimice de pe elastomerii și garniturile scaunului. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe centrifuge, disponibile în diametre maxime de 1/4 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.

StilModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A4JMW6116.8/3.410 @ 26 ft.4121--€1,082.13
B5WXR9116.8/3.410 @ 26 ft.4121--€1,246.63
C4JMV2116.0/3.010 @ 26 ft.4121--€897.70
D2YEV4178.0 / 3.5-4.018 @ 30 ft.1510-72€1,394.96
E2 AN2177.5/3.818 @ 30 ft.1510-72€1,224.71
E2 AN3218.4/4.820 @ 35 ft.1914-119€1,225.70
D2YEV5218.6 / 4.0-4.320 @ 35 ft.1914-119€1,393.82
F2YEV6211.7-1.6 / 0.820 @ 35 ft.1914-119€1,222.90
G2 AN4211.8-1.7 / 0.920 @ 35 ft.1914-119€1,231.46
H4JMW8263.0-2.8 / 1.428 @ 22 ft.20538--€1,093.23
I4JMV3267.2/3.628 @ 22 ft.20538--€1,042.86
J4JMV4262.6/1.328 @ 22 ft.20538--€985.27
K5WXT0267.5/3.7528 @ 22 ft.20538--€1,348.21
L5WXT1263.0-2.8 / 1.428 @ 22 ft.20538--€1,275.77
A4JMW7267.5/3.7528 @ 22 ft.20538--€1,147.47
E2 AN53111.3/5.623 @ 41 ft.2924-1810€1,219.19
D2YEV73110.7 / 5.2-5.323 @ 41 ft.2924-1810€1,524.03
G2 AN6312.7-2.5 / 1.223 @ 41 ft.2924-1810€1,375.75
F2YEV8312.5-2.4 / 1.223 @ 41 ft.2924-1810€1,560.75
M4JMV6443.0/1.530 @ 41 ft.382958183€1,205.88
N4JMX1443.8-3.4 / 1.730 @ 41 ft.382958183€1,305.39
O5WXT2449.0/4.530 @ 41 ft.382958183€1,807.03
P4JMW9449.0/4.530 @ 41 ft.382958183€1,317.14
I4JMV5448.2/4.130 @ 41 ft.382958183€1,185.15
Q5WXT3443.8-3.4 / 1.730 @ 41 ft.382958183€1,849.78
BANJO FITTINGS -

Pompă centrifugă chimică

StilModelMărimeaStilPreț (ex. TVA)
A200PB-VA2 x 2 "Pompă și piedestal de rulmenți€1,210.99
RFQ
A205PB-VA2 x 2 "Pompă și piedestal de rulmenți€1,210.99
RFQ
A200P6PROVA2 x 2 "-€1,747.62
RFQ
A234PPE5VA2 x 2 "Pompă și motor electric€3,711.18
RFQ
A215PO2"Doar pompa€307.99
RFQ
A200PO-BN2"Doar pompa€404.15
A200P-3BN2"Motor și pompă pe gaz€1,027.35
RFQ
A205PO-BN2"Doar pompa€404.15
A200PH5VA2 "x 2"Pompă și motor€2,678.77
RFQ
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pompă centrifugă, aluminiu/Noryl, 1/25 CP cai putere, monofazată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E10-NSTNDNN1W-19CP6PPL€426.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pompă centrifugă, aluminiu/Noryl, 1/25 CP cai putere, monofazată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E10-NSHNDNN2W-02CP6PPM€437.58
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pompă centrifugă, Noryl, 1/25 CP cai putere, monofazată, 100-240VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E3-NSHVNN3W-13CP6PPN€323.50
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa centrifuga submersibila compacta, 1/40 CP, 115V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
502303AB2VRD€426.16
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/150 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
526003AC2YGN€251.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pompă centrifugă, Noryl, 1/25 CP cai putere, monofazată, 115 VCA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E10-NSHVNN1W-23CP6PPP€508.58
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă centrifugă, 3 CP, 145 gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
90210030BP7NDK€2,323.49
Vezi detalii

Pompe rezistente la chimicale

Ce este o pompă rezistentă la substanțe chimice?

Pompele rezistente la substanțe chimice deplasează fluide ușoare acide, substanțe chimice și alte lichide corozive prin sistemele de conducte. Aceste pompe sunt disponibile într-o varietate de materiale de carcasă, tensiuni și cai putere, atât pentru scopuri agricole, cât și industriale. Pompele rezistente la substanțe chimice pot gestiona substanțe chimice, șlamuri chimice și substanțe cu diferite niveluri de vâscozitate, coroziune și abrazive.
Pompele de dozare chimică sunt pompe volumetrice care injectează o doză precisă de substanțe chimice în apă, gaz sau abur. Ele fac de obicei parte dintr-un sistem de alimentare cu substanțe chimice care cuprinde o pompă (sau mai multe pompe), un rezervor de stocare, țevi și un panou de control. Există diferite metode și tipuri de pompe care pot fi utilizate, dar procedura generală este de a extrage o cantitate prestabilită de substanță chimică într-un recipient și apoi de a o injecta într-o țeavă sau rezervor care conține apă sau alt material care urmează să fie dozat.
Pompele rezistente la substanțe chimice sunt ideale pentru manipularea unei varietăți de lichide și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor cu regim continuu și cu debit mare din industria sanitară, electronică, tratarea apei și construcții. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Dayton, Laing Thermotech și Micul Uriaș. Dayton Pompele centrifuge rezistente la substanțe chimice sunt proiectate pentru irigare, sisteme de pulverizare, transfer de lichide neinflamabile și aplicații în care nu este necesară ridicarea de aspirație. Aceste pompe centrifuge sunt echipate cu un orificiu de spălare a etanșării cu apă pentru decontaminarea substanțelor chimice de pe elastomerii de etanșare și scaun. Toate modelele dispun de protecție termică pentru a preveni supraîncălzirea și funcționează numai după răcire. Pompe centrifuge de la Micul Giant Dispune de un motor monofazat, cu flanșă pătrată, care poate funcționa la viteze de până la 3600 rpm, cu protecție termică la suprasarcină pentru o funcționare sigură. Aceste pompe centrifuge sunt echipate cu un rotor termoplastic umplut cu sticlă pentru o eficiență sporită și orificii care asigură o scurgere adecvată a aerului pentru a preveni deteriorarea cauzată de îngheț. Aceste pompe rezistente la substanțe chimice au un orificiu mare de scurgere și un flinger pentru arbore într-un suport adaptor pentru a preveni umiditatea din cauza deteriorării rulmenților.

Utilizeaza

Pompele rezistente la substanțe chimice pot fi utilizate în fabrici chimice și petrochimice, fabrici farmaceutice, industria alimentară și a băuturilor, rafinării, centrale de gaz și energie, instalații de tratare a apei, ferme de rezervoare, sisteme de încălzire și refrigerare etc. Pot transfera o serie de materiale, inclusiv acid clorhidric, acid sulfuric, benzen, acid azotic, acid fluorhidric, clor, brom, hidrocarburi, substanțe chimice agresive și explozive, soluții halogenate, substanțe chimice de înaltă puritate, apă sărată, apă uzată, lichide nocive, substanțe caustice, fluide de transfer termic, etilen glicol, propilenglicol și solvenți de recuperare.

DESCRIERE

  • Pompele rezistente la substanțe chimice produc debite mari în condiții de înălțime moderată.
  • Sunt proiectate pentru transferul de lichide neinflamabile, circulația apei, serviciul de amplificare, irigare, sisteme de pulverizare, service pompe jockey, aplicații cu lichide agresive și aplicații în care nu este necesară ridicarea de aspirație.
  • Modelele selectate au un orificiu de spălare a etanșării cu apă care permite decontaminarea substanțelor chimice de pe elastomerii de etanșare și scaun.
  • Aceste pompe au o construcție compactă pentru a asigura o instalare ușoară.
  • Sunt disponibile în configurații cu 1 și 3 faze și cu putere cuprinsă între 1 și 3 CP Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Pompele rezistente la substanțe chimice deplasează fluidele printr-un sistem utilizând carcasa circulară a pompei cu unul sau mai multe rotoare. Rotoarele creează flux prin rotire fie axial, radial sau un amestec dintre acestea două.
  • Pompele cu flux axial ridică lichidul împotriva arborelui rotorului, în esență ca o elice pe o barcă. Acțiunea de propulsie a paletelor rotorului generează presiune. Aceste pompe sunt dependente de debit, prezentând presiune scăzută și debit mare. În pompele cu debit axial, lichidul este accelerat prin centrul rotorului și de-a lungul palelor rotorului în unghi drept (radial) față de arborele pompei. Pompa dezvoltă presiune în întregime prin forța centrifugă.
  • Pompele cu flux mixt împing lichidul la un unghi mai mare de 90 de grade, departe de arbore. Rotorul creează presiune parțial din cauza forței centrifuge și parțial din cauza acțiunii de ridicare. Folosind debit mediu și presiune medie, pompele cu debit mixt combină beneficiile pompelor cu debit axial și radial.

Standarde și aprobări

Pompele rezistente la substanțe chimice trebuie să îndeplinească standardele ASME, ANSI, API sau NACE înainte de a putea fi utilizate pentru cazane, recipiente sub presiune, rafinărie de petrol și gaze, nucleare sau alte aplicații critice.

Întrebări Frecvente

De ce ar trebui să cumpărăm pompe rezistente la substanțe chimice?
  • Scurgerile în timpul producției pot avea consecințe grave asupra sănătății lucrătorilor din fabrică și mediului înconjurător.
  • Produsele chimice sunt costisitoare, ceea ce duce la probleme de calitate și pierderi de venituri dacă produsul final este contaminat în timpul producției.
  • Echipamentele pentru aplicații solicitante în procese chimice pot fi extrem de costisitoare și au o durată de viață limitată.

Motivele menționate mai sus sunt de ce ar trebui folosite pompe rezistente la substanțe chimice pentru a transfera substanțe nocive. Aceste pompe trebuie să fie capabile să manipuleze substanțele în mod eficient pentru a evita oprirea producției sau defectarea pompei.

De ce puncte trebuie să aveți în vedere atunci când mențineți întreținerea pompelor rezistente la substanțe chimice?

În circumstanțe normale și proceduri de manipulare adecvate, aceste pompe nu necesită multă întreținere. Sunt 100% fără ulei, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ungeți piesele pe toată durata vieții. Aceste pompe vin cu un cilindru și un piston fără lubrifiere. Chiar și rulmenții pompelor sunt etanșați și lubrifiați în permanență pentru a se asigura că utilizatorii nu trebuie să-și facă problemele de a le unge.
Scurgerile și contaminarea sunt două motive pentru care pompele ar putea funcționa defectuos. Acest lucru se întâmplă de obicei din cauza presiunii slabe. Pompele trebuie să fie bine curate pentru a funcționa cu eficiență maximă. Dacă problema de presiune încă mai există, poate fi necesar să apelați un tehnician de service.

Ce puncte de siguranță trebuie să aveți în vedere atunci când utilizați pompe rezistente la substanțe chimice?

  • Utilizați întotdeauna pompa într-o zonă uscată și bine ventilată. De asemenea, ar trebui să verificați dacă ventilatorul de răcire al pompei funcționează corect. Acesta va răci mașina ori de câte ori este nevoie. Ar trebui să fie la cel puțin 1 inch distanță de un perete sau orice fel de obstacol.
  • Păstrați cablul de alimentare în siguranță atunci când pompa nu este utilizată. Cel mai bine este să înfășurați cablul în jurul pompei în loc să o lăsați așa cum este.
  • Nu uitați să inspectați ștecherul, cablul sau furtunul pentru semne de deteriorare înainte de a utiliza pompa. Este periculos să folosiți o pompă deteriorată, deoarece veți avea de-a face cu substanțe chimice.
  • Nu aplicați ulei pe nicio parte a pompei, deoarece s-ar putea să poluați orificiul de livrare a aerului care duce la echipamentul de tratare a aerului. Acest lucru va deteriora doar pompa, în loc să o facă să funcționeze fără probleme.

De ce puncte trebuie să aveți în vedere înainte de a cumpăra o pompă rezistentă la substanțe chimice?

  • Înainte de a selecta o pompă chimică, trebuie să aveți o înțelegere solidă a cerințelor aplicației și a proprietăților mediului chimic, precum și a specificațiilor de performanță și dimensiune pentru a îndeplini sarcina.
  • Materialul de bază al unei pompe chimice este important de luat în considerare, deoarece afectează tipul de mediu care poate fi manipulat eficient. Fluidele din sistem pot fi abrazive, acide, caustice, lipicioase, foarte fierbinți, foarte reci sau periculoase în alt mod. Materialele de bază, cum ar fi fonta, plasticul și oțelul inoxidabil, prezintă avantaje diferite pentru manipularea diferitelor tipuri de materiale.
  • Materialele plastice și termoplasticele pot fi cele mai puțin costisitoare materiale de bază și oferă o rezistență excelentă la coroziune de la acizi și diverse substanțe chimice.
  • Aliajele din oțel inoxidabil oferă protecție împotriva coroziunii chimice și ruginii și au cote de presiune mai mari decât majoritatea materialelor plastice.
  • Fonta oferă o rezistență excelentă și rezistență la abraziune, pe lângă valorile de presiune ridicată.
  • Specificațiile de performanță principale care trebuie luate în considerare includ debitul, înălțimea, presiunea, cai putere și temperatura de funcționare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?