KUSHLAN PRODUCTS Betoniere

Betonierele Kushlan Products sunt ideale pentru amestecarea cimentului, apei, așchiilor de piatră și pietrișului pentru a produce beton. Aceste mixere vin într-o varietate de opțiuni, și anume malaxoare de ciment cu piedestal / roabă, malaxoare epoxidice și malaxoare alimentare cu motoare cu curea / cu transmisie directă și mânere telescopice / detașabile / retractabile.

Filtru

Mixerele Kushlan Products amestecă ciment, apă, nisip sau pietriș pentru a forma beton. Aceste mixere sunt echipate cu un tambur rotativ pentru a amesteca toate componentele fără efort manual. Sunt ideale pentru a face loturi mici de amestec pentru lucrări de pavaj și construcții.
KUSHLAN PRODUCTS -

Mixere cu roată pe gaz

StilModelHPMotorGreutate NetăMărimeaPreț (ex. TVA)
A650GAS-H5 1 / 2Honda Gas162 Lb.6 cu. ft.€2,354.57
A650GAS-L5.5 CPLoncin Gaz164 lbs.6 cu. ft€1,646.20
KUSHLAN PRODUCTS -

Mixere cu roată

StilModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăRPMMărimeaDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A350DD42 "22 "Oțel cu ecartament greu53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,220.33
B350 EPOXI44 "22 "Oțel cu ecartament greu47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,315.67
C600DD46 "26 "Oțel cu ecartament greu50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,396.23
DKPRO 350DD47 "-Cutie de viteze rezistentă44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-€550.93
E1000DDWB70 "36 "Tuburi din oțel62 "45 "2810 cu. ft-€4,236.90
KUSHLAN PRODUCTS -

Betoniere pe piedestal

StilModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăMărimeaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AKPRO350MP-22 "Tuburi din oțel cu ecartament greu--3.5 cu. Ft.10 "-€891.11
B350MP62 "22 "Tuburi din oțel cu ecartament greu57 "29 "3-1 / 2 cu. ft.14 "3"€1,575.09
C1000DD68 "36 "Tuburi din oțel56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "€3,769.73
KUSHLAN PRODUCTS -

Mixer Motar, 12 gal. Dimensiune, 3/4 CP, Polietilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M60CJ2VCG€1,155.23

Întrebări Frecvente

Care este scopul butelilor din polietilenă?

Tamburele din polietilenă pot rezista loviturilor, fisurilor și ruginii și sunt ușor de curățat.

Sunt betonierele pe piedestal portabile?

Betonierele cu piedestal sunt integrate cu anvelope din poliuretan, fără plată, pentru o manevrabilitate ușoară.

Care este scopul unui mâner telescopic din oțel în mixerul Kushlan 350EPOXY?

Mânerul telescopic din oțel permite defalcarea ușoară pentru confortul depozitării și transportului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?